Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Mobiler Scanner imageFORMULA P-215II


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon Mobiler Scanner imageFORMULA P-215II
Canon Mobiler Scanner imageFORMULA P-215II
Canon Bild2
Canon Bild3
Energy Star
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     643-159974
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     9705B003
EAN/GTIN:
     4528472106496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Einzelblattscanner

Canon Dokumenten-Scanner imageFORMULA P-215II

Produktiver und zuverlässiger mobiler Scanner im Büro, zuhause oder unterwegs.
Im Büro, zu Hause oder unterwegs, der elegante P-215II verfügt über echten Plug & Scan-Komfort. Er ist einer der schnellsten tragbaren Scanner mit einer Geschwindigkeit von bis zu 15 Seiten/Min (Simplex) / 30 Bildern/Minute (Duplex).
  • Schnelles Scannen von bis zu 30 Bildern/Minute mit USB-Stromversorgung
  • Produktives Scannen mit automatischem Dokumenteneinzug (20 Blatt)
  • Ultrakompakt and robust für Mobilität
  • Unterstützt das Scannen von Ausweisen und geprägten Karten
  • Vielseitige Software, einschließlich scannen zu Cloud-Diensten
  • Mac- und Windows-kompatibel
  • Optional Wi-Fi Box WU10

Produktives Scannen mit USB-Stromversorgung

Der imageFORMULA P-215II ist einer der produktivsten Scanner seiner Klasse. Mit USB-betriebenem beidseitigem Scannen von bis zu 30 Bildern/Minute und dem zuverlässigen automatischen Dokumenteneinzug mit einer Kapazität von 20 Blatt können Benutzer effizient scannen: im Büro, zuhause oder unterwegs. Der P-215II wurde robust konstruiert für ein Scanvolumen von bis zu 500 Dokumente pro Tag.

Ultrakompakt für Platzersparnis und Mobilität

Mit seiner intelligenten kompakten Bauweise ist der ultraleichte P-215II ideal für unterwegs und im Büro. Durch seinen geringen Platzbedarf passt er bequem in jeden Koffer und auf jeden noch so vollbepackten Schreibtisch. Echtes Plug & Scan durch einfachen Anschluss des Scanners an einen PC oder Mac. Canons einzigartige integrierte CaptureOnTouch Lite-Software ist sofort einsatzbereit – Treiber und Anwendungssoftware müssen nicht erst geladen werden.

Spezielles Scanner-Einzugsfach für Karten.

Da das Scannen von Visiten- und Kreditkarten immer wichtiger für die Datenprüfung wird, hat der P-215II einen speziellen Einschub zum Scannen dieser Karten. Ein hochentwickelter Zufuhrmechanismus sorgt für ein rasches Scannen von Ausweisen und geprägten Karten.

Optimierte Bildbearbeitung

Hochpräzises Scannen mit bis zu 600 dpi dank fortschrittlicher Technologie. Vielfältige Bildbearbeitungsfunktionen, wie z. B. automatische Farberkennung und automatische Erkennung der Textausrichtung, garantieren ausgezeichnete Scanqualität – ideal zum Erstellen durchsuchbarer PDF-Dateien durch Texterkennung (OCR).

Leistungsstarke Software-Suite

Der P-215II verwendet ISIS- und TWAIN-Treiber für eine leichte Integration mit Ihrer Standard-Bildbearbeitungssoftware. Er sorgt für effektives Arbeiten dank einer kompletten Software-Suite. Die intuitive Icon-basierte Benutzeroberfläche der im Paket enthaltenen CaptureOnTouch-Software macht das Scannen schnell und einfach - während die Vollautomatik die beste Wahl für jeden normalen Scanauftrag darstellt. PageManager (Mac-Adresse) und PaperPort (Windows) bieten bequemes Dateimanagement und Konvertierungswerkzeuge; das Scannen von Visitenkarten war nie einfacher als mit der BizCard-Anwendung.

Direktes Scannen in die Cloud

Dank der mitgelieferten Plug-Ins kann man direkt aus CaptureOnTouch zu einer Reihe von Cloud-Diensten scannen, einschließlich Evernote, Google Drive™, SharePoint, SugarSync, DropBox und OneDrive. Dadurch können Informationen schnell in die Cloud hoch geladen werden, und es kann zu jeder Zeit und an jedem Ort auf sie zugegriffen werden.

Flexibel: ohne Kabel scannen

Über die optionale Wi-Fi Box WU10 können Sie an jedem Ort kabellos scannen. Dies ist praktisch, wenn Sie ohne Kabel Dokumente direkt auf Ihr Smartphone, Tablet oder Ihren PC scannen wollen, oder wenn Sie den Scanner mit einer Gruppe von Anwendern oder Geräten über einen Netzwerkserver oder Heimrouter teilen.

ALLGEMEINE PRODUKTBESCHREIBUNG:

  • Typ:USB-gestützter Dokumentenscanner mit Blatteinzug
  • Bildsensor:1-Zeilensensor (CMOS CIS)
  • Optische Auflösung:600 dpi
  • Lichtquelle:LED (RGB)
  • Scanmodus:Vorderseite/Rückseite/beidseitig
  • Schnittstelle:USB 2.0 und USB 3.0 Hi-Speed
  • Abmessungen:28,5 x 9,5 x 4 cm (B x T x H; bei geschlossenem Fach)
    28,5 x 25,7 x 17,4 cm (B x T x H; bei geöffnetem Fach)
  • Gewicht:ca. 1,0 kg
  • Stromversorgung:Leistung des USB-2.0-Bus: 0,5 A (1,0 A in Kombination mit Stromversorgung über USB-Kabel)
    Leistung des USB-3.0-Bus: 0,9 A
    Optionaler Netzadapter 6 V Gleichstrom. 0,8 A
  • Leistungsaufnahme:Nur USB-Kabel: 2,5 W (USB 2.0), 4,5 W (USB 3.0)
    USB-Kabel und Stromversorgungs-USB-Kabel: 5,0 W (USB 2.0), 7,0 W (USB 3.0)
    Ruhezustand 1,5 W Ausgeschaltet: 0,1 W
  • Betriebsumgebung:10 bis 32,5 ºC, Luftfeuchtigkeit: 25 bis 80 %
  • Umweltrichtlinien:RoHS und ENERGY STAR

SCANSPEZIFIKATIONEN:

  • Schwarzweiß:Mit USB 3.0: 15 Seiten/Min. / 30 Bilder/Min.; mit USB 2.0: 12 Seiten/Min. / 14 Bilder/Min.
  • Farbe:Mit USB 3.0: 10 Seiten/Min./ 20 Bilder/Min.; mit USB 2.0: 10 Seiten/Min. / 10 Bilder/Min.
  • Auflösung:150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
  • Dokumentenausgabe:Schwarzweiß, Fehlerdiffusion, Erweiterte Textverbesserung II, 8-Bit/256 Graustufen, 24-Bit-Farbe, Automatische Farberkennung
  • Empfohlenes max. tägliches Scanvolumen:ca. 500 Scanvorgänge pro Tag

VORLAGEN-SPEZIFIKATIONEN:

  • Breite:50,8 bis 216 mm
  • Länge:70 bis 356 mm
  • Papierstärke:52 bis 128 g/m² (0,06 bis 0,15 mm)
  • Langdokumentmodus:Bis 1000 mm
  • Scannen von Visiten- und Kreditkarten:54 x 86 x 1,4 mm (das Scannen von Karten mit Prägung ist möglich)
  • Papiertrennung:Papiertrennmechanismus
  • Zufuhrkapazität:20 Blatt (64 g/m²)

BESONDERE FUNKTIONEN:

  • Automatische Seitengrößenerkennung, Schieflagenkorrektur, dreidimensionale Farbkorrektur, Farbausblendung (RGB), automatische Farberkennung, Abschattungskorrektur, Textverbesserung, MultiStream, Voreingestellte Gammakurve, Bedienfeld, Vorschau, Drehen von Bildern, Überspringen leerer Seiten, Auswahl der zu scannenden Dokumentenseite, Scanbereichseinstellung, Textausrichtung, fortgesetztes Scannen, Kantenanhebung, Moiré-Verminderung, Durchschimmern verhindern/ Hintergrund entfernen, Kontrastangleichung, Farbabweichung, Hintergrundglättung, Reduzieren von Schatten (ein/aus umschaltbar), Beschneiden, Korrekturanwendung für Fotografien, automatische Auflösungseinstellung

SOFTWAREPAKET:

  • Windows:ISIS/TWAIN-Treiber (Windows XP Pro /XP Home /VISTA /7/8)
    CaptureOnTouch
    CaptureOnTouch Lite (auf Chip im P-208 integriert)
    Nuance PaperPort
    Presto! BizCard Reader
    Plug-In: Evernote, SharePoint, GoogleDocs, SugarSync, Dropbox, OneDrive
    EMC Captiva Cloud Runtime Controls
  • Mac:TWAIN-Treiber
    CaptureOnTouch
    CaptureOnTouch Lite (auf Chip im P-208 integriert)
    Presto! PageManager
    Presto! BizCard Reader
    Plug-In: Evernote, SharePoint, GoogleDocs, SugarSync, Dropbox

VERBRAUCHSMATERIAL:

  • Trenneinheit, Einzugsrollen

ZUBEHÖR:

  • Silex SX-DS-4000U2 Netzwerkscanbox (USB zu Netzwerkschnittstelle)
    Canon WLAN-Einheit WU10
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
€ 4,50*
ab € 217,98*
€ 251,12*
1 Tag
10
pro Stück
€ 9,50*
ab € 219,23*
€ 251,56*
1 Tag
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 220,46*
€ 252,21*
pro Paket
€ 3,50*
ab € 224,34*
€ 258,42*
4 Tage
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 241,41*
€ 276,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,12*
€ 298,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,28*
€ 295,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,01*
€ 283,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,64*
€ 278,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,98*
€ 259,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
9704B003
ab € 99,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.