Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Mobiler Scanner imageFORMULA P-208II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Mobiler Scanner imageFORMULA P-208II
Canon Mobiler Scanner imageFORMULA P-208II
Canon Bild2
Canon Bild3
Energy Star
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-9704B003
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     9704B003
EAN/GTIN:
     4528472106366
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Einzelblattscanner

Canon Dokumenten-Scanner imageFORMULA P-208II

imageFORMULA P-208II: der schnelle, kleine Scanner für unterwegs und zu Hause.
Kompakt und elegant: Der mobile Scanner P-208II ist ideal für Geschäftsleute, die viel unterwegs sind, und auch für private Einsatzzwecke. Der automatische Dokumenteneinzug (bis 10 Blatt) und schnelles beidseitiges Scannen bieten eine top Scan-Performance.
  • Ultrakompakte, leichte, funktionelle Bauweise
  • Produktives beidseitiges Scannen (bis zu 16 Bilder/Min.) mit automatischem Dokumenteneinzug (10 Blatt)
  • Geeignet zum Scannen von Dokumenten, Karten mit Prägung und von Fotos
  • „Plug & Scan“ – bequeme, intuitive Bedienung – anschließen und scannen
  • Mac- und Windows-kompatibel
  • Optionale Wi-Fi Box WU10 erhältlich

Hochproduktiv: mobiles Scannen

Klein, aber stark: Der P-208II scannt beidseitig bis zu 8 Seiten / 16 Bilder pro Minute. Über den automatischen Dokumenteneinzug lassen sich Stapel von bis zu 10 Seiten in einem Rutsch verarbeiten: praktisch, um Bilder, Verträge und die zugehörigen Unterlagen zu scannen. Der P-208II fällt nicht zur Last. Er wiegt nur 600 Gramm, und seine Stellfläche ist kaum breiter als ein Schullineal. Seinen Strom erhält er über USB. So können Sie überall problemlos arbeiten, ob zu Hause oder unterwegs.

Anschließen, loslegen: überall komfortabel arbeiten

Er ist klein, sieht gut aus und wiegt fast nichts. Einmal angeschlossen ist der P-208II sofort einsatzbereit. Plug & Scan: CaptureOnTouch Lite ist integriert und es müssen keine zusätzliche Software oder Treiber installiert werden, Sie können das System einfach anschließen und scannen. Scanfunktionen und eine verbesserte Icon-basierte Benutzeroberfläche bedeuten noch intuitiveres Scannen. Eine große Auswahl an Plug-Ins für SugarSync, OneDrive und Dropbox neben Google Drive™, Evernote und SharePoint erleichtern das Arbeiten mit Ihren bevorzugten Anwendungen.

Variabel: der Scanner für unterschiedlichste Dokumente

Der P-208II kann eine Vielzahl von Medien scannen, von DIN A4-Dokumenten bis hin zu Karten mit Prägung – perfekt für mobile Nutzer. Auch in den eigenen vier Wänden leistet der P-208II Großes. Schaffen Sie Platz, indem Sie Rechnungen und Unterlagen einscannen. Oder halten Sie schöne Erinnerungen fest: Über eine Spezialfunktion können Sie auch alte Fotos in einer Qualität digitalisieren, die den Vergleich mit dem Original nicht zu scheuen braucht.

Bequem: automatische Bildverbesserung

Zu den Bildbearbeitungsfunktionen des P-208II gehören die Farberkennung, die Erkennung der Textausrichtung und die Textverbesserung – so erhalten Sie automatisch hochwertige Scans und sparen kostbare Zeit. Der vollautomatische Modus erlaubt es Ihnen, bequem und intuitiv scannen – der Scanner wählt automatisch die besten Einstellungen für Ihr Dokument. Dokumente einlegen und scannen!

Flexibel: ohne Kabel scannen

Über die optionale Wi-Fi Box WU10 können Sie an jedem Ort kabellos scannen. Dies ist praktisch, wenn Sie ohne Kabel Dokumente direkt auf Ihr Smartphone, Tablet oder Ihren PC scannen wollen, oder wenn Sie den Scanner mit einer Gruppe von Anwendern oder Geräten über einen Netzwerkserver oder Heimrouter teilen.

CaptureOnTouch Mobile

Die leistungsfähige CaptureOnTouch Mobilapp bietet flexibles Scannen direkt über Ihr iPhone ®, iPad® oder Android-Gerät. Sparen Sie wertvolle Zeit durch beidseitiges Scannen in einem Durchgang. Die Gratis-App CaptureOnTouch Mobile ist sowohl für iOS als auch Android verfügbar.

ALLGEMEINE PRODUKTBESCHREIBUNG:

  • Typ:USB-gestützter Dokumentenscanner mit Blatteinzug
  • Bildsensor:2-Zeilen-Sensor (CMOS CIS)
  • Optische Auflösung:600 dpi
  • Lichtquelle:LED (RGB)
  • Scanmodus:Vorderseite/Rückseite/beidseitig
  • Schnittstelle:USB 2.0 Hi-Speed
  • Abmessungen:31,2 x 5,6 x 4 cm (B x T x H; bei geschlossenem Fach)
    31,2 x 8,9 x 4 cm (B x T x H; bei geöffnetem Fach)
  • Gewicht:ca. 600 g
  • Stromversorgung:Stromversorgung über USB (500 mA)
  • Leistungsaufnahme:Scannen: 2,5 W, Ruhezustand: 1,5 W, ausgeschaltet: 0,5 W
  • Betriebsumgebung:Temperatur: 10 bis 32,5 °C, relative Luftfeuchtigkeit: 25 bis 80 %
  • Umweltrichtlinien:RoHS und ENERGY STAR

SCANSPEZIFIKATIONEN:

  • Schwarzweiß:8 Seiten/Min. / 16 Bilder/Min.
  • Farbe:8 Seiten/Min. / 16 Bilder/Min.
  • Auflösung:150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
  • Dokumentenausgabe:Schwarzweiß, erweiterte Textverbesserung II, 8-Bit-Graustufen (256 Stufen), 24-Bit-Farbe; Dateiformate über CaptureOnTouch: Durchsuchbares PDF, PDF/A, JPG, TIFF u.a.
  • Empfohlenes max. tägliches Scanvolumen:ca. 100 Scanvorgänge pro Tag

VORLAGEN-SPEZIFIKATIONEN:

  • Breite:50,8 bis 216 mm
  • Länge:70 bis 356 mm
  • Papierstärke:52 bis 209 g/m² (0,06 bis 0,22 mm)
  • Scannen von Visiten- und Kreditkarten:54 x 86 x 1,4 mm (das Scannen von Karten mit Prägung ist möglich)
  • Papiertrennung:Papiertrennmechanismus Zufuhrkapazität:max. 10 Blatt (64 g/m²)

BESONDERE FUNKTIONEN:

  • Automatische Seitengrößenerkennung, Schieflagenkorrektur, dreidimensionale Farbkorrektur, automatische Farberkennung, Abschattungskorrektur, Textverbesserung, voreingestellte Gammakurve, Scanbedienfeld, Vorschau, Drehen von Bildern, Überspringen leerer Seiten, Auswahl der zu scannenden Dokumentenseite, Scanbereichseinstellung, Erkennung der Textausrichtung, fortgesetztes Scannen, Kantenanhebung, Moiré-Verminderung, Durchschimmern verhindern/Hintergrund entfernen, Kontrastangleichung, Hintergrundglättung, Reduzieren von Schatten (ein/aus umschaltbar), Beschneiden, Korrekturanwendung für Fotografien, Doppelzufuhrerkennung (anhand der Länge)

SOFTWAREPAKET:

  • Windows:ISIS/TWAIN-Treiber (Windows XP Pro /XP Home /VISTA /7/8)
    CaptureOnTouch
    CaptureOnTouch Lite (auf Chip im P-208 integriert)
    Presto! BizCard Reader
    Plug-In: Evernote, SharePoint, GoogleDocs, SugarSync, Dropbox, OneDrive
  • Mac:TWAIN-Treiber
    CaptureOnTouch
    CaptureOnTouch Lite (auf Chip im P-208 integriert)
    Presto! BizCard Reader
    Plug-In: Evernote, SharePoint, GoogleDocs, SugarSync, Dropbox

VERBRAUCHSMATERIAL:

  • Papiertrennungsmechanismus

ZUBEHÖR:

  • Canon WLAN-Einheit WU10
    Silex SX-DS-4000U2 Netzwerkscanbox (USB zu Netzwerkschnittstelle)
    Tragetasche
Weitere Suchbegriffe: Portable Scanner, portable scanner
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,41*
€ 145,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,40*
€ 144,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,60*
€ 133,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,11*
€ 129,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,09*
€ 119,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
9705B003
ab € 217,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.