Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

workline Anbaugestell mit Arbeitsplatte und Getriebe, Tiefe 750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-07.15.15KHV
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     07.15.15KHV
EAN/GTIN:
     4050413029224
Suchbegriffe:
Anbautisch
Anbau-Arbeitstisch
Arbeitstisch Anbautisch
Arbeitsplatzsystem

workline Anbaugestell mit Arbeitsplatte, Tiefe 750, Getriebe für Kurbelverstellung und elektrische Höhenverstellung

Artikelbeschreibung:

  • Höhenverstellung: 735 - 1100 mm
  • Material: Stahlblech
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 1500
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 750
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 25
  • Gesamttragkraft in kg: 200
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5010
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
200 kg
Breite:
1500 mm
Tiefe:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: System-Arbeitsplatz, Systemarbeitsplatz, system arbeitsplatz, Arbeitsplatz, Arbeitsplatzlinie, Betriebseinrichtungen, Ergonomie, Höhenverstellbarer Tisch, Fußgestell höhenverstellbar, Höhenverstellung, Kurbelverstellung, elektrische Höhenverstellung, workline, Fußgestelle mit Platte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 356,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,68*
€ 497,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,49*
€ 489,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,53*
€ 474,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,85*
€ 462,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,72*
€ 424,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.15.02-01
ab € 233,19*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.15.20
ab € 884,39*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.15.22-1
ab € 592,67*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.15.23-1
ab € 534,16*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.15.24-1
ab € 735,89*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.15.25-1
ab € 571,98*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.15.33
ab € 254,14*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.15.580.4
ab € 497,58*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.14.16
ab € 919,86*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.15.14
ab € 1.021,49*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.15.21
ab € 1.046,83*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.15.22
ab € 940,00*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.15.23
ab € 874,98*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.15.24
ab € 1.365,49*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.15.25
ab € 917,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.