Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Wand-Aufbau Breite 1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Multi-Wand-Aufbau Breite 1500
Artikel-Nr.:
     C9630-03.900.15.22-1
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.900.15.22-1
EAN/GTIN:
     4050413016576
Suchbegriffe:
Arbeitstischaufbau
Aufbau Arbeitstisch

Multi-Wand-Aufbau Breite 1500, 1x Energiekanal, 4x Fachboden

Artikelbeschreibung

  • 2 x Tragsäule
  • 1 x Energiekanal mit 3x Schuko-Steckdosen und Ein/Ausschalter
  • 4 x Fachboden 320 mm
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Eingengewicht (kg):
65,89
Breite (mm):
1500
Höhe (mm):
1250
Weitere Suchbegriffe: Multi-Wand Werkbank Kombination Werkbankzubehör Rückwand Energiekanal Fachboden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 695,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,06*
€ 827,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 676,66*
€ 805,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 667,02*
€ 793,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 662,20*
€ 788,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 643,38*
€ 765,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,41*
€ 726,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,55*
€ 689,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.