Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Wand-Aufbau Breite 1500 mit Obergestell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieu Bild
Multi-Wand-Aufbau Breite 1500 mit Obergestell
Artikel-Nr.:
     C9630-03.900.15.25
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.900.15.25
EAN/GTIN:
     4050413016507
Suchbegriffe:
Arbeitstischaufbau
Aufbau Arbeitstisch

Multi-Wand-Aufbau Breite 1500 mit Obergestell, 1x Energiekanal, 1x Lochwand, 3x Fachboden

Artikelbeschreibung

  • 2 x Tragsäule
  • 1 x Obergestell mit 1 x LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx
  • 1 x Geräteschiene
  • 1 x Energiekanal mit 3x Schuko-Steckdosen und Ein/Ausschalter
  • 3 x Fachboden 320 mm
  • 1 x Lochwand
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Eingengewicht (kg):
60,29
Breite (mm):
1500
Höhe (mm):
1250
Weitere Suchbegriffe: Multi-Wand Werkbank Kombination Werkbankzubehör Rückwand Energiekanal Lochwand Fachboden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.041,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.041,97*
€ 1.239,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.023,72*
€ 1.218,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.016,70*
€ 1.209,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.009,00*
€ 1.200,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 976,99*
€ 1.162,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 944,54*
€ 1.124,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 894,81*
€ 1.064,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.