Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Wand-Aufbau Breite 1500 mit Obergestell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.900.15.24
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.900.15.24
EAN/GTIN:
     4050413001442
Suchbegriffe:
Arbeitstischaufbau
Aufbau Arbeitstisch
aufbau arbeitstisch

Multi-Wand-Aufbau Breite 1500 mit Obergestell, 1x Energiekanal, 1x Lochwand, 2x Fachboden, 1x Schwenkarm

Artikelbeschreibung:

  • 2 x Tragsäule
  • 1 x Obergestell mit 1 x LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx
  • 1 x Geräteschiene
  • 1 x Energiekanal mit 3x Schuko-Steckdosen und Ein/Ausschalter
  • 2 x Druckluftanschluss 1/4"
  • 2 x Fachboden 320 mm
  • 1 x Lochwand
  • 1 x Schwenkarm mit Ablageplatte
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Eigengewicht:
58,47 kg
Breite:
1500 mm
Höhe:
1250 mm
Weitere Suchbegriffe: Multi-Wand, Werkbank, Kombination, Werkbankzubehör, Rückwand, Energiekanal, Lochwand, Fachboden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.358,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.568,23*
€ 1.866,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.553,87*
€ 1.849,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.478,65*
€ 1.759,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.428,83*
€ 1.700,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.358,86*
€ 1.617,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.395-10
ab € 25,42*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.395-18
ab € 84,20*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.395-28
ab € 127,26*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.395-40
ab € 164,60*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
074000201
ab € 15,44*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
074210201
ab € 12,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.