Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Wand-Aufbau Breite 1500 mit Obergestell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieu Bild
Multi-Wand-Aufbau Breite 1500 mit Obergestell
Artikel-Nr.:
     C9630-03.900.14.16
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.900.14.16
EAN/GTIN:
     4050413016415
Suchbegriffe:
Arbeitstischaufbau
Aufbau Arbeitstisch

Multi-Wand-Aufbau Breite 1500 mit Obergestell

Artikelbeschreibung

  • 2 x Tragsäulen
  • 1 x Energiekanal mit 3 x Schuko-Steckdosen und Ein-/Ausschalter
  • 1 x Loch- und 1x Magnetwand
  • 2 x Fachboden 320 mm
  • 1 x Obergestell mit 1 x LED Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx
  • 2 x Geräteschiene
  • 1 x Laufwagen
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Eingengewicht (kg):
58,17
Breite (mm):
1500
Tiefe (mm):
750
Höhe (mm):
1250
Weitere Suchbegriffe: Multi-Wand Werkbank Kombination Werkbankzubehör Rückwand Energiekanal Lochwand Fachboden
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.044,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.044,51*
€ 1.242,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.024,85*
€ 1.219,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.017,80*
€ 1.211,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.010,09*
€ 1.202,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 977,89*
€ 1.163,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 945,23*
€ 1.124,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 891,34*
€ 1.060,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.