Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenwerkbank Tiefe 750 mm, R 18-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.20.580.002
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.20.580.002
EAN/GTIN:
     4050413075160
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Reihenwerkbank
reihenwerkbank bedrunka
leergehäuse

Reihenwerkbank, Tiefe 750 mm, R 18-24

Artikelbeschreibung:

  • Fußgestell aus Vierkantrohr
  • Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
  • Zylinderschloss mit 2 x Schlüsseln
  • Rastermaße: R 18-24
  • Material Arbeitsplatte: Buche Multiplex
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 2000
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 750
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 40
  • Gesamttragkraft in kg: 1000
  • Schubladennutzmaß in mm: 450 x 600
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 700
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Gesamttragkraft:
1000 kg
Breite:
2000 mm
Tiefe:
750 mm
Höhe:
859 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkbank, Tisch, Tischgestell, Arbeitstisch, T750, Lagersysteme, Betriebseinrichtungen, Lagereinrichtung, Werkstattzubehör, Arbeits- und Werktische, Arbeitsplatz, Tisch mit Holzplatte, Werktisch, Fußgestell, Fußgestelle mit Platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 774,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 919,03*
€ 1.093,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 897,83*
€ 1.068,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 892,01*
€ 1.061,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 885,51*
€ 1.053,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 857,13*
€ 1.019,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 825,70*
€ 982,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 774,50*
€ 921,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
01.050.700ER
ab € 64,03*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
01.050.550ER
ab € 56,43*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
01.050.700EL
ab € 64,03*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
01.050.550EL
ab € 56,33*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.983.105
ab € 61,72*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.983.20
ab € 39,67*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
01.050.013
ab € 35,05*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.22
ab € 1.334,91*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.21
ab € 1.496,93*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.50.100V10
ab € 83,22*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.50.125V10
ab € 92,95*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.50.150V10
ab € 94,72*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.50.175V10
ab € 96,11*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.50.200V10
ab € 101,78*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.50.250V10
ab € 105,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.