Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Wand-Aufbau workline Breite 2000 mit Obergestell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Multi-Wand-Aufbau workline Breite 2000 mit Obergestell
Artikel-Nr.:
     C9630-03.900.21
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.900.21
EAN/GTIN:
     4050413028814
Suchbegriffe:
Arbeitstischaufbau
Aufbau Arbeitstisch

Multi-Wand-Aufbau workline Breite 2000 mit Obergestell, 1x Energiekanal , 1x Lochwand, 1x Multi-Rolladenschrak, 2x Fachboden

Artikelbeschreibung

  • 3 x Tragsäule
  • 1 x Obergestell mit LED Beleuchtung 37,8 W, 1226 lx
  • 1 x Geräteschiene
  • 1 x Energiekanal mit 3 x Schuko-Steckdosen und Ein/Ausschalter
  • 1 x Lochwand
  • 1 x Fachboden 220 mm
  • 1 x Fachboden 320 mm
  • 1 Paar Unterzüge
  • 1 x Multi-Rollladenschrank
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Eingengewicht (kg):
74,68
Breite (mm):
2000
Höhe (mm):
1250
Weitere Suchbegriffe: Multi-Wand workline Arbeitsplatzlinie Kombination Werkbankzubehör Rückwand Energiekanal Lochwand Rolladenschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.694,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.694,89*
€ 2.016,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.650,06*
€ 1.963,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.637,91*
€ 1.949,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.625,11*
€ 1.933,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.566,25*
€ 1.863,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.517,35*
€ 1.805,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.464,89*
€ 1.743,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.