Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Spiralbohrer DA110-08-07.000U0-WZ90AJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Spiralbohrer
HSS-Spiralbohrer
HSS-Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7506485
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DA110-08-07.000U0-WZ90AJ
EAN/GTIN:
     4031132425214
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-Spiralbohrer DA110 • Perform • DIN 338 • 8xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 118° • WZ90AJ • Dc=7mm
Weitere Informationen:
J21:
DA110-08-07.000U0-WZ90AJ
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
7 mm
B3:
72,503 mm
B4:
57 mm
B5:
109 mm
B6:
69 mm
B7:
2,103 mm
B71:
106,9 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0070
C3:
7 mm
C31:
f11
C4:
36,5 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,026 kg
E1:
118 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WZ90AJ
H4:
S
H5:
TiN-Kopfbeschichtung
J1:
DIN 338
J7:
0
Bezeichnung:
DA110-08-07.000U0-WZ90AJ
D c:
7 mm
L c:
57 mm
l 1:
109 mm
l 2:
69 mm
d 1:
7 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.070
ab € 27,04*
Sonstiges
WALTER
C330.13.070
ab € 28,23*
Sonstiges
WALTER
C330.16.070
ab € 29,94*
Sonstiges
WALTER
C330.20.070
ab € 32,02*
Sonstiges
WALTER
C330.26.070
ab € 34,25*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,84*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,43*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,74*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,10*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,28*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,78*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 241,51*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 248,84*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,50*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.