Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Spiralbohrer DA110-08-06.500U0-WZ90AJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Spiralbohrer
HSS-Spiralbohrer
HSS-Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7506480
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DA110-08-06.500U0-WZ90AJ
EAN/GTIN:
     4031132425160
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-Spiralbohrer DA110 • Perform • DIN 338 • 8xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 118° • WZ90AJ • Dc=6,5mm
Weitere Informationen:
J21:
DA110-08-06.500U0-WZ90AJ
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
6,5 mm
B3:
66,253 mm
B4:
52 mm
B5:
101 mm
B6:
63 mm
B7:
1,953 mm
B71:
99,05 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0065
C3:
6,5 mm
C31:
f11
C4:
34,75 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,017 kg
E1:
118 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WZ90AJ
H4:
S
H5:
TiN-Kopfbeschichtung
J1:
DIN 338
J7:
0
Bezeichnung:
DA110-08-06.500U0-WZ90AJ
D c:
6,5 mm
L c:
52 mm
l 1:
101 mm
l 2:
63 mm
d 1:
6,5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.070
ab € 27,06*
Sonstiges
WALTER
C330.13.070
ab € 28,19*
Sonstiges
WALTER
C330.16.070
ab € 29,93*
Sonstiges
WALTER
C330.20.070
ab € 31,96*
Sonstiges
WALTER
C330.26.070
ab € 34,47*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,40*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 252,88*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 241,02*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,72*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,04*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,60*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,15*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 249,43*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,54*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.