Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC160-05-10.100A1-WJ30ET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7377578
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DC160-05-10.100A1-WJ30ET
EAN/GTIN:
     4031132408019
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC160 • Advance • X·treme Evo • DIN 6537 L • 5xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • WJ30ET • Dc=10,1mm
Weitere Informationen:
J21:
DC160-05-10.100A1-WJ30ET
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
10,1 mm
B3:
72,998 mm
B4:
56 mm
B5:
118 mm
B6:
71 mm
B7:
1,838 mm
B71:
116,162 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0120
C3:
12 mm
C31:
h6
C4:
45 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,115 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
WJ30ET
H4:
H
H5:
TiSiAlCrN/AlTiN
J1:
DIN 6537 L
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
DC160-05-10.100A1-WJ30ET
D c:
10,1 mm
L c:
56 mm
l 1:
118 mm
l 2:
71 mm
l 5:
45 mm
d 1:
12 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,54*
€ 168,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,86*
€ 162,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,86*
€ 152,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,48*
€ 143,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 116,59*
€ 138,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,43*
€ 124,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
D4580-45-12.00A20-VC09
ab € 450,86*
Sonstiges
WALTER
D4580.45-12.00A19-VC09
ab € 451,85*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,91*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 443,96*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 243,23*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 260,36*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 361,34*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 446,33*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 441,59*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 495,62*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 331,26*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 352,67*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 227,50*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 243,08*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 244,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.