Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faswerkzeug D4580.45-12.00A19-VC09


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faswerkzeug
Faswerkzeug
Faswerkzeug
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-6630579
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     D4580.45-12.00A19-VC09
EAN/GTIN:
     k.A.
Faswerkzeug D4580 • Xtra·tec® • Zylinderschaft mit Bund • inch • κ=45° • Dc=10,1-12mm
Weitere Informationen:
J21:
D4580.45-12.00A19-VC09
J3:
W
NSM:
DIN4000-86
BLD:
9
A11:
10,1 mm
A12:
12 mm
A63:
28 mm
B3:
25,4 mm
B4:
2,8 mm
B5:
71,5 mm
B71:
25,4 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
3
C15:
5
C2:
0750
C3:
19,05 mm
C4:
46,5 mm
C51:
ZYL
C52:
01
C54:
1
C55:
5
C6:
0120
D11:
2
D6:
15200 1/min
D7:
0,06 kg
D9:
1
E1:
45 °
F1:
R
G11:
S
G42:
0,2 mm
G43:
1,2 mm
H21:
1
H22:
1
H4:
S
J52:
VC0902R
J7:
0
Bezeichnung:
D4580.45-12.00A19-VC09
D c min:
0,398 inch
D c max:
0,472 inch
d 11:
0,472 inch
d 1:
0,75 inch
d 4:
1,102 inch
l 4:
1 inch
l 5:
1,831 inch
Masse (Gewicht):
0,06 lbs
Anz WSP:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 454,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,50*
€ 624,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,78*
€ 616,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,67*
€ 588,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,19*
€ 571,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,63*
€ 541,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1490
ab € 4,50*
Zubehör
WALTER
ISO2936-1,5
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.