Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydrodehn-Spannfutter DIN 69871 AK182.S AK182.S40.050.12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydrodehn-Spannfutter DIN 69871 AK182.S
Hydrodehn-Spannfutter DIN 69871 AK182.S
Hydrodehn-Spannfutter DIN 69871 AK182.S
Artikel-Nr.:
     C9599-6381121
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AK182.S40.050.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
dehnspannfutter iso 7388
Hydrodehn-Spannfutter DIN 69871 AK182.S • metrisch • Für Werkzeuge mit Schaft nach DIN 1835 Form A • ISO 7388-1 • d1=40 • d11=12
Weitere Informationen:
J21:
AK182.S40.050.12
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
32 mm
A2:
42 mm
A4:
63,55 mm
B1:
10,3 mm
B2:
31 mm
B3:
50 mm
B4:
118,4 mm
B71:
4 mm
C11:
SKG
C12:
17
C13:
M16
C14:
9
C15:
5
C2:
0400
C3:
12 mm
C4:
68,4 mm
C51:
ZYL
C52:
13
C54:
1
C55:
5
C6:
0120
C71:
12 mm
C81:
46 mm
C82:
36 mm
D6:
12000 1/min
D7:
1,096 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
7
H22:
1
J1:
ISO7388-1
J11:
AD/
J7:
0
Bezeichnung:
AK182.S40.050.12
d 1:
SK40
d 11:
12 mm
d 12:
42 mm
d 14:
32 mm
l 4:
50 mm
l 16:
31 mm
l 17:
46 mm
l 17min:
36 mm
d 13:
M16
Masse (Gewicht):
1,1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,77*
€ 351,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,22*
€ 340,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,23*
€ 325,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,67*
€ 303,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,79*
€ 291,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS2189
ab € 113,66*
Zubehör
WALTER
FS2190
ab € 113,60*
Zubehör
WALTER
FS2191
ab € 114,02*
Zubehör
WALTER
FS2192
ab € 114,04*
Zubehör
WALTER
FS2193
ab € 113,70*
Zubehör
WALTER
FS2194
ab € 158,45*
Zubehör
WALTER
FS2195
ab € 158,86*
Zubehör
WALTER
FS2196
ab € 159,17*
Zubehör
WALTER
FS2197
ab € 158,05*
Zubehör
WALTER
FS2198
ab € 158,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.