Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer P28210-BSW1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6149523
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     P28210-BSW1/8
EAN/GTIN:
     4042446228675
Suchbegriffe:
BSW-Gewindebohrer
Whitworth-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Prototex® X·pert P • Schälanschnitt • ≤3xD • BSW/MEDIUM • DIN 2184-1 • geeignet für Durchgangsbohrung • BSW 1/8-40 • P=40
Weitere Informationen:
J21:
P28210-BSW1/8
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
2
A1:
BSW
A22:
0,125 inch
A24:
1/8 inch
A25:
BSW 1/8-40
A4:
40
A5:
MEDIUM
A6:
2,44 mm
A9:
2,2 mm
B1:
10 mm
B2:
18 mm
B3:
57,23 mm
B4:
2,86 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0035
C3:
3,5 mm
C31:
h9
C4:
21 mm
D1:
2
D2:
N
D3:
0 °
D7:
0,006 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
B
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 2184-1
J7:
0
Bezeichnung:
P28210-BSW1/8
D N -P:
BSW 1/8-40
D N:
3,175 mm
Gang pro Zoll:
40
l 1:
56 mm
L c:
10 mm
l 3:
18 mm
d 1:
3,5 mm
⃞:
2,7 mm
l 9:
6 mm
N:
2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.040
ab € 25,74*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 240,75*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 239,60*
Sonstiges
WALTER
A305.0.16.180.06
ab € 203,26*
Sonstiges
WALTER
A320M.0.40.110.19
ab € 781,21*
Sonstiges
WALTER
A331.0.19.025.03
ab € 104,40*
Sonstiges
WALTER
AB035-C4-ER11-080
ab € 725,96*
Sonstiges
WALTER
AB035-J30-ER11-082
ab € 718,47*
Sonstiges
WALTER
AB035-W25-ER11-052
ab € 741,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.