Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellwechseleinsatz A331 A331.0.19.025.03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellwechseleinsatz A331
Schnellwechseleinsatz A331
Schnellwechseleinsatz A331
Artikel-Nr.:
     C9599-5007556
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     A331.0.19.025.03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
schnellwechsel-einsätze
Schnellwechseleinsatz A331 • metrisch • d1=19mm • d11=3,5mm
Weitere Informationen:
J21:
A331.0.19.025.03
J3:
W
NSM:
DIN4000-94
BLD:
1
A1:
32 mm
B3:
25 mm
B5:
46,5 mm
B71:
25 mm
C11:
SWE
C12:
01
C14:
8
C15:
5
C2:
0190
C3:
19 mm
C51:
ZYL
C52:
21
C54:
0
C55:
5
C6:
0035
D7:
0,177 kg
H21:
0
H22:
1
J1:
-
Bezeichnung:
A331.0.19.025.03
d 1:
19 mm
d 11:
3,5 mm
d 12:
32 mm
l 4:
25 mm
l 17:
21 mm
SW:
2,7 mm
Einsatz- größe:
1
Masse (Gewicht):
0,2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,69*
€ 154,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,08*
€ 153,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,27*
€ 145,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,09*
€ 141,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,07*
€ 123,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
A320M.0.40.110.19
ab € 777,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.