Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal A3389DPL-10.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5337088
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A3389DPL-10.3
EAN/GTIN:
     4031132275369
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal A3389DPL • X·treme Plus • DIN 6537 L • 5xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • DPL • Dc=10,3mm
Weitere Informationen:
J21:
A3389DPL-10.3
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
10,3 mm
B3:
73,004 mm
B4:
56 mm
B5:
118 mm
B6:
71 mm
B7:
1,874 mm
B71:
116,13 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0120
C3:
12 mm
C31:
h6
C4:
45 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,117 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
DPL
H4:
H
H5:
TiAlN (AlCrN)
J1:
DIN 6537 L
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
A3389DPL-10.3
D c:
10,3 mm
L c:
56 mm
l 1:
118 mm
l 2:
71 mm
l 5:
45 mm
d 1:
12 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,84*
€ 247,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,58*
€ 238,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,46*
€ 223,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,31*
€ 205,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 166,75*
€ 198,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,07*
€ 183,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
D4580-45-12.00A20-VC09
ab € 451,19*
Sonstiges
WALTER
D4580.45-12.00A19-VC09
ab € 454,38*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 259,37*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 447,19*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 242,59*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 260,69*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 361,55*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 446,45*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 440,91*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 493,18*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 330,53*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 353,46*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 227,78*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,50*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 244,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.