Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Maschinen-Gewindebohrer 8041006-M3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Maschinen-Gewindebohrer
VHM-Maschinen-Gewindebohrer
VHM-Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5079753
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     8041006-M3
EAN/GTIN:
     4042446043353
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
VHM-Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® N • kurzer Anschnitt • ≤1,5xD • M/6H • ~DIN 371 • rechtsgedrallte Nut 15° • geeignet für Grundloch • TICN • M 3 • P=0,5mm
Weitere Informationen:
J21:
8041006-M3
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
2
A1:
M
A21:
3 mm
A25:
M 3
A3:
0,5 mm
A5:
6H
A6:
2,48 mm
B1:
10 mm
B2:
10 mm
B3:
57,25 mm
B4:
1,25 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0035
C3:
3,5 mm
C31:
h6
C4:
21 mm
D1:
3
D2:
R
D3:
15 °
D7:
0,009 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TICN
H4:
H
H5:
TiCN
J1:
~DIN 371
J7:
0
Bezeichnung:
8041006-M3
D N:
M 3
P:
0,5 mm
l 1:
56 mm
L c:
10 mm
l 3:
10 mm
d 1:
3,5 mm
⃞:
2,7 mm
l 9:
6 mm
N:
3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,58*
€ 194,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,29*
€ 187,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,99*
€ 174,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,35*
€ 161,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 130,99*
€ 155,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,38*
€ 143,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.040
ab € 25,74*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 240,00*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 241,42*
Sonstiges
WALTER
A305.0.16.180.06
ab € 203,34*
Sonstiges
WALTER
A320M.0.40.110.19
ab € 781,16*
Sonstiges
WALTER
A331.0.19.025.03
ab € 104,46*
Sonstiges
WALTER
AB035-C4-ER11-080
ab € 725,88*
Sonstiges
WALTER
AB035-J30-ER11-082
ab € 723,97*
Sonstiges
WALTER
AB035-W25-ER11-052
ab € 740,70*
Sonstiges
WALTER
5007505
ab € 320,50*
Sonstiges
WALTER
7209444
ab € 1.124,90*
Sonstiges
WALTER
5193067
ab € 377,42*
Sonstiges
WALTER
5193068
ab € 376,88*
Sonstiges
WALTER
6218033
ab € 81,33*
Sonstiges
WALTER
5006467
ab € 35,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.