Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Kleinstbohrer A3153-0.84


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HSS-E Kleinstbohrer
HSS-E Kleinstbohrer
HSS-E Kleinstbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
PropertyIcon5
Artikel-Nr.:
     C9599-5063023
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A3153-0.84
EAN/GTIN:
     4031132045924
Suchbegriffe:
DIN 1899
DIN 1899 Kleinstbohrer
DIN 1899 Metallbohrer
DIN 1899 Spiralbohrer
HSS-E Kleinstbohrer A3153 • DIN 1899 • 5xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 118° • Dc=0,84mm
Weitere Informationen:
J21:
A3153-0.84
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
0,84 mm
B3:
5,722 mm
B4:
4 mm
B5:
25 mm
B6:
5,3 mm
B7:
0,252 mm
B71:
24,75 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0015
C3:
1,5 mm
C31:
h8
C4:
19,28 mm
D1:
2
D2:
L
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,001 kg
E1:
118 °
F1:
L
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 1899
J7:
0
Bezeichnung:
A3153-0.84
D c:
0,84 mm
L c:
4 mm
l 1:
25 mm
l 2:
5,3 mm
d 1:
1,5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,432* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,82*
€ 153,2958
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 123,90*
€ 147,441
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 115,96*
€ 137,9924
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 110,74*
€ 131,7806
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 107,14*
€ 127,4966
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 94,32*
€ 112,2408
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.020
ab € 33,78*
Sonstiges
WALTER
C330.13.020
ab € 35,40*
Sonstiges
WALTER
C330.16.020
ab € 37,10*
Sonstiges
WALTER
C330.20.020
ab € 39,81*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 239,53*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,60*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,01*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,07*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,75*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,61*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 241,00*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 249,97*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 256,84*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,16*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.