Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Spiralbohrer, lang A1544-1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Spiralbohrer, lang
HSS-E Spiralbohrer, lang
HSS-E Spiralbohrer, lang
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5062056
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1544-1.5
EAN/GTIN:
     4031132054537
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
HSS-E Spiralbohrer, lang A1544 • VA • DIN 340 • 12xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • Dc=1,5mm
Weitere Informationen:
J21:
A1544-1.5
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
1,5 mm
B3:
45,75 mm
B4:
42 mm
B5:
70 mm
B6:
45 mm
B7:
0,35 mm
B71:
69,65 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0015
C3:
1,5 mm
C31:
f11
C4:
24,25 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
50000 1/min
D7:
0,001 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 340
J7:
0
Bezeichnung:
A1544-1.5
D c:
1,5 mm
L c:
42 mm
l 1:
70 mm
l 2:
45 mm
d 1:
1,5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,82*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.020
ab € 34,07*
Sonstiges
WALTER
C330.13.020
ab € 35,56*
Sonstiges
WALTER
C330.16.020
ab € 37,19*
Sonstiges
WALTER
C330.20.020
ab € 40,09*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 239,43*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,80*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 241,53*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 255,12*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,03*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,48*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,47*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 250,67*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,27*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,71*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 286,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.