Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Spiralbohrer A1263-1.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Spiralbohrer
VHM-Spiralbohrer
VHM-Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5061119
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1263-1.2
EAN/GTIN:
     4031132105819
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
VHM-Spiralbohrer A1263 • DIN 338 • 8xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 118° • Dc=1,2mm
Weitere Informationen:
J21:
A1263-1.2
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
1,2 mm
B3:
16,601 mm
B4:
14 mm
B5:
38 mm
B6:
16 mm
B7:
0,361 mm
B71:
37,64 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0012
C3:
1,2 mm
C31:
h6
C4:
21,4 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,001 kg
E1:
118 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
H
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 338
J7:
0
Bezeichnung:
A1263-1.2
D c:
1,2 mm
L c:
14 mm
l 1:
38 mm
l 2:
16 mm
d 1:
1,2 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,29*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.020
ab € 34,00*
Sonstiges
WALTER
C330.13.020
ab € 35,55*
Sonstiges
WALTER
C330.16.020
ab € 37,39*
Sonstiges
WALTER
C330.20.020
ab € 39,97*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,70*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,12*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 239,87*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,40*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,09*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,38*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,49*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 250,48*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 256,79*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,13*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 288,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.