Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Spiralbohrer A1211-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Spiralbohrer
HSS-Spiralbohrer
HSS-Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5058816
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1211-7
EAN/GTIN:
     4031132128078
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-Spiralbohrer A1211 • DIN 338 • 8xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 118° • Dc=7mm
Weitere Informationen:
J21:
A1211-7
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
7 mm
B3:
72,503 mm
B4:
57 mm
B5:
109 mm
B6:
69 mm
B7:
2,103 mm
B71:
106,9 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0070
C3:
7 mm
C31:
f11
C4:
36,5 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,023 kg
E1:
118 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 338
J7:
0
Bezeichnung:
A1211-7
D c:
7 mm
L c:
57 mm
l 1:
109 mm
l 2:
69 mm
d 1:
7 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.070
ab € 27,16*
Sonstiges
WALTER
C330.13.070
ab € 28,32*
Sonstiges
WALTER
C330.16.070
ab € 29,87*
Sonstiges
WALTER
C330.20.070
ab € 31,99*
Sonstiges
WALTER
C330.26.070
ab € 34,21*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 239,53*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,60*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,01*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,69*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,73*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,35*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 241,00*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 250,63*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 256,90*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.