Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Spiralbohrer A1211-1.21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Spiralbohrer
HSS-Spiralbohrer
HSS-Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5058483
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1211-1.21
EAN/GTIN:
     4031132001081
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-Spiralbohrer A1211 • DIN 338 • 8xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 118° • Dc=1,21mm
Weitere Informationen:
J21:
A1211-1.21
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
1,21 mm
B3:
16,614 mm
B4:
14 mm
B5:
38 mm
B6:
16 mm
B7:
0,364 mm
B71:
37,64 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0012
C3:
1,21 mm
C31:
f11
C4:
21,39 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,001 kg
E1:
118 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 338
J7:
0
Bezeichnung:
A1211-1.21
D c:
1,21 mm
L c:
14 mm
l 1:
38 mm
l 2:
16 mm
d 1:
1,21 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.020
ab € 33,94*
Sonstiges
WALTER
C330.13.020
ab € 35,59*
Sonstiges
WALTER
C330.16.020
ab € 37,35*
Sonstiges
WALTER
C330.20.020
ab € 39,97*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 241,33*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 252,70*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 239,56*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,91*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,74*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,78*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 241,60*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 249,91*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,86*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,03*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 286,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.