Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federklemme mit gummierten Klemmflächen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federklemme
Federklemme
Bauer und Böcker Logo
Artikel-Nr.:
     C9588-900/95
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     900/95
EAN/GTIN:
     4260131238154
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
arbeitslampe

Federklemme mit gummierten Klemmflächen

Unser Zubehör ist auf vielfältige Weise einsetzbar. Die verschiedenen Halterungen für unser Leuchtenprogramm bilden die ideale Ergänzung. Die Federklemme dient zur Befestigung der Arbeitsleuchte "Lichtblick" an nicht magnetischen Tischen oder sonstigen Oberflächen und Gegenständen.

  • Ausführung: Kompatibel nur mit Arbeitsleuchte "Lichtblick
Weitere Informationen:
Haftfläche Ø:
27 mm
Klemmöffnung:
40 mm
Material:
Metall/Gummi
Weitere Suchbegriffe: Standfuß, Tischklemme, Federklemme, Magnethalterung, Leuchte, Lampe, Tisch, Befestigung, befestigen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/94
€ 24,76*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/91
€ 17,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.