Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Arbeits- und Maschinenleuchte "Punktstrahler" - dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Arbeitsleuchte "Punktstrahler" dimmbar
LED Arbeitsleuchte "Punktstrahler" dimmbar
Bauer und Böcker Logo
LED Arbeitsleuchte "Punktstrahler" dimmbar Detailbild Leuchtkopf
LED Arbeitsleuchte "Punktstrahler" dimmbar Detailbild Fuß
LED Arbeitsleuchte "Punktstrahler" dimmbar Anwendungsbild 1
LED Arbeitsleuchte "Punktstrahler" dimmbar Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     C9588-900/44D
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     900/44D
EAN/GTIN:
     4260131238086
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Dimmer
LED-Dimmer

LED-Arbeits- und Maschinenleuchte "Punktstrahler“ dimmbar

Der in unserem Werk hergestellte Punktstrahler beleuchtet punktuell mit einem Ausleuchtungswinkel von 75°. Die flexible Welle ist beliebig ausrichtbar und durch den Magnetfuß ist die Lampe auf allen metallischen Flächen anbringbar. Mit unserem optional erhältichen Standfuß erweitert er seinen Einsatzbereich sogar auf nicht magnetische Untergründe.

  • Hochleistungs-LED im Aluminium-Gehäuse mit Flexwelle
  • gummiummantelter Magnetfuß Ø 66 mm, 180 Newton Haftkraft
  • blend- und flackerfrei, reflexionsarm
  • 50 cm Lichtkegel bei 40 cm Entfernung
  • Anwendung als Maschinen- oder Arbeitsplatzbeleuchtung
  • Netzteil 24 Volt wird mitgeliefert
  • Flexible Anbringung durch Zubehör-Optionen: Tischklemme (Artikel 900/91), vertikale Magnethalterung (Artikel 900/94), Metall-Standfuß (Artikel 900/96)
  • „Made in Germany“
Weitere Informationen:
Leuchtkopf Ø:
28 mm
Magnetfuß Ø:
66 mm
Gesamtlänge:
600 mm
Gewicht:
590 g
Leistung:
2,5 Watt
Lichtstrom:
200 Lumen
Lichttemperatur:
ca. 5500 Kelvin
Lichtfarbe:
tageslichtweiß
Lebensdauer:
min. 50.000 Stunden
Schutzart:
IP65 bis Kupplung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 104,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,91*
€ 124,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,04*
€ 122,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,80*
€ 117,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,07*
€ 113,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer & Böcker
900/94
€ 24,63*
Zubehör
Bauer & Böcker
900/96
€ 22,66*
Zubehör
Bauer & Böcker
900/91
€ 17,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.