Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976234280 Herst.-Nr.: 683300 EAN/GTIN: 4007228704020 |
| | |
|
| | |
| Sichtboxen Gr. 3/L, blau aus bruchsicherem und formstabilem Polypropylen (PP) für viele Anwendungsbereiche mit umfangreichem Zubehör - gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
- sicher stapelbar
- Größe 3/L in 4 Farben (rot, gelb, blau, grün)
- Raum-/Überlaufvolumen: 4,24 L / 2,30 L
- Traglast 15 kg / Stapellast: 164 kg
- lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +80°C und Bisphenol A (BPA) frei
- 4 max. Trennstegaufnahmen quer
- separates Zubehör: Trennstege
- umfangreiche Erweiterungsmöglichkeiten durch verschiedene Aufhängesysteme: Wandschienen, Schlitzwand, Stand- und Fahrregale
- auf Anfrage bei Großmengen Größe 3/L aus leitfähigem, schwarzem Material erhältlich: Oberflächenwiderstand 10^3 - 10^6 Ohm
- t=Tiefe= 318 mm, b=Breite=146 mm, h=Höhe=127 mm
- Innenmaße: 286x130x114 mm
Weitere Informationen: | | Tiefe (mm): | 318 | Breite (mm): | 146 | Höhe (mm): | 127 | Volumen in L: | 4,24 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, lagersichtbox hünersdorf, lagersichtbox, sichtlagerkasten b 315 mm, Sichtbox,Sichtboxen,Kleinteilekasten,Sichtlagerkasten,Sichtlagerkästen,Regalkasten,Regalkästen,Lagerkasten,Lagerkästen,Lagerbox,Lagersichtkasten,Lagersichtbox,Lagersichtbehälter,Sichtlagerbox,ProfiPlus,Profi,Lagerkisten,Sichtkasten,Stapelbox,Stapelkiste,Lagereinrichtung,Stapelbehälter,Stapelkasten,Schäferkasten,Ordnungssysteme,Werkstatt,Werkstatteinrichtung,Schütten,Regalbox,Regalboxen |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 18 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,40* | € 3,34* | | | | | | | 1 Tag | | | 18 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,53* | € 3,50* | | | | | 3 Tage | | | 18 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,55* | € 3,53* | | | | | 1 Tag | | | 18 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 2,56* | € 3,54* | | | | | 5 Tage | | | 18 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,72* | € 3,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück | Mindestbestellmenge: 18 Stück ( entspricht € 60,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|