Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Schlitzwand für Sichtboxen aus PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Artikel-Nr.:
     C9319-375000
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     375000
EAN/GTIN:
     4007228704181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wandpaneel Sichtlagerkasten
wandpaneel sichtlagerkasten

Metall-Schlitzwand aus glanzverzinktem Metall mit 12 Befestigungspunkten zur einfachen und stabilen Wandmontage

  • für Sichtboxen PP Gr. 1 bis 4
  • aus glanzverzinktem Metall
  • Bestückung bis zu 24 Sichtboxen PP (Gr. 1, 2 +2/L) möglich
  • mit 12 Befestigungspunkten zur einfachen und stabilen Wandmontage
  • t=Tiefe=15 mm     b=Breite=630 mm      h=Höhe=380 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
15
Breite (mm):
630
Höhe (mm):
380
Weitere Suchbegriffe: Schlitzwand, Metall-Schlitzwand, Wand, Sichtboxen, Sichtlagerkästen, Lagersichtkästen, Wandbefestigung, Metallhalter, Sichtboxwand, Sichtbox-Wand, Lagereinrichtung, Ordnungssysteme
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
657030
ab € 17,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.