Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten L318/286xB146xH127mm PP blau stapelbar HÜNERSDORFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-9000449017
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     683300
EAN/GTIN:
     4007228704020
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
aus Polypropylen · lebensmittelechte Farben beständig gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und SäurenWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 318/286mm· Ausführung: stapelbar· Auflast: 164kg
Weitere Informationen:
Höhe H:
127 mm
Länge A:
318 mm
Breite C:
146 mm
Höhe:
127 mm
Marke:
HÜNERSDORFF
Tragfähigkeit:
15,0 kg
Inhalt:
4,24 l
Größe:
3L
Breite:
146 mm
Breite D:
130 mm
Länge B:
286 mm
Farbe:
blau
Material:
PP
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
391
18
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,40*
€ 3,28*
24 Tage
nicht lagernd
18
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,39*
€ 3,30*
Lager 1498
523
18
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,41*
€ 3,30*
6 Tage
640
18
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,20*
€ 3,60*
6 Tage
522
18
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,66*
€ 3,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück
Mindestbestellmenge: 18 Stück ( entspricht € 59,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
375000
ab € 11,12*
Zubehör
Hünersdorff
374100
ab € 4,10*
Zubehör
Hünersdorff
374200
ab € 15,372*
Zubehör
Hünersdorff
673005
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.