Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HÜNERSDORFF 683300 Sichtlagerkasten L318/286xB146xH127mm PP blau stapelbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HÜNERSDORFF 683300 Sichtlagerkasten L318/286xB146xH127mm PP blau stapelbar
HÜNERSDORFF 683300 Sichtlagerkasten L318/286xB146xH127mm PP blau stapelbar
HÜNERSDORFF 683300 Sichtlagerkasten L318/286xB146xH127mm PP blau stapelbar
HÜNERSDORFF 683300 Sichtlagerkasten L318/286xB146xH127mm PP blau stapelbar
Artikel-Nr.:
     1955B-39976243797
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     9000449017
EAN/GTIN:
     4007228704020
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerkasten L318/286xB146xH127mm PP blau stapelbar HÜNERSDORFF aus Polypropylen · lebensmittelechte Farben beständig gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 146mm · Inhalt: 4,24l · Länge: 318/286mm · Ausführung: stapelbar · Höhe: 127mm · Auflast: 164kg
Weitere Informationen:
eClassID:
21100421
HerstellerNr:
9000449017
Werksnummer:
9000449017
Länge netto mm:
320,00
Breite netto mm:
150,00
Höhe netto mm:
130,00
Gewicht netto Kg:
0,240000
Gewicht brutto Kg:
0,240000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
blau
Groesse:
L318/286xB146xH127mm
Produktart:
Sichtlagerkasten
Ausfuehrung:
stapelbar
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
392
18
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,41*
€ 3,29*
24 Tage
nicht lagernd
18
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,40*
€ 3,30*
2 Tage
523
18
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,42*
€ 3,30*
6 Tage
640
18
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,20*
€ 3,61*
Lager 1955
523
18
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,67*
€ 3,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück
Mindestbestellmenge: 18 Stück ( entspricht € 65,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
375000
ab € 11,12*
Zubehör
Hünersdorff
374100
ab € 4,10*
Zubehör
Hünersdorff
374200
ab € 15,362*
Zubehör
Hünersdorff
673005
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.