Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Kraftstoff-Kanister CLASSIC 5 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     109-20100001
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     434400
EAN/GTIN:
     4007228434408
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister

Kraftstoff-Kanister aus Metall CLASSIC 5L, oliv, mit UN-Zulassung für Benzin, Diesel und andere Gefahrgüter

  • mit UN-Zulassung für den Transport von Gefahrgütern
  • pulverbeschichtet, E10 geeignet und aus 0,9 mm Stahl hergestellt
  • mit patentiertem Sicherungsstift gegen unbeabsichtigtes Öffnen des Kanisters
  • bandverschweißte Griffe sorgen für Festigkeit
  • spezielle Bohrungen im Griff ermöglichen Auslaufrohr mit Clip und Schrauben zu befestigen
  • hochwertige Innenlackierung schützt vor Rost und Zersetzung des Inhaltes bei längerer Lagerung im gefüllten Zustand
  • zur Kennzeichnung (gemäß GHS-Verordnung sowie ADR) von mit Kraftstoff gefüllten Kanister empfehlen wir unsere Gefahrkennzeichnungs-Etiketten Art.-Nr. 306100
  • separates Zubehör: Auslaufrohre, Ansaugsystem, Einfüllsystem und Gefahrkennzeichnungs-Etiketten (306100)
  • Zulassungs-Nr.: 3A1/Y/100/.../D/BAM 6306-VP
  • w = Innen-Ø der Füllöffnung = 45 x 35 mm
  • t=Tiefe=120 mm b=Breite=230 mm h=Höhe=310 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
120
Breite (mm):
230
Höhe (mm):
310
Volumen in L:
5
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, edelstahlkanister 5l, stahlblechkanister, Kraftstoff, Kanister, Transport-Kanister, Reservekanister, Reserve-Kanister, Doppelkanister, Benzin, Metallkanister, Ersatzkanister, Behälter, Gefahrstoffbehälter, Transportbehälter, UN-Zulassung, Automobilzubehör, Metall
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 109
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 22,35*
€ 31,08*
26 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 25,92*
€ 33,46*
17 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 28,44*
€ 39,56*
7 Tage
140
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,04*
€ 42,71*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 33,85*
€ 46,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 109
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 109
Versand: Lager 109
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 109
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
435800
ab € 15,29*
Zubehör
Hünersdorff
434801
ab € 10,53*
Zubehör
Hünersdorff
306100
ab € 36,91*
Zubehör
Hünersdorff
435400
ab € 6,94*
Zubehör
Hünersdorff
435300
ab € 14,13*
Zubehör
Hünersdorff
434802
ab € 11,53*
Zubehör
Hünersdorff
434805
ab € 18,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.