Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hünersdorff 434400 Metall Kraftstoffkanister CLASSIC, 5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hünersdorff 434400 Metall Kraftstoffkanister CLASSIC, 5 Liter
Hünersdorff 434400 Metall Kraftstoffkanister CLASSIC, 5 Liter
Hünersdorff 434400 Metall Kraftstoffkanister CLASSIC, 5 Liter
Artikel-Nr.:
     158-HL1012
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     434400
EAN/GTIN:
     4007228434408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
Hünersdorff Metall-Kraftstoff-Kanister Benzinkanister CLASSIC 5 Liter für Benzin, Diesel und andere Gefahrgüter
Hünersdorff Metall-Kraftstoff-Kanister CLASSIC

  • mit UN-Zulassung
  • geeignet für den Transport von Gefahrgütern
  • E10 geeignet
  • Material: Stahl
  • Materialstärke: 0,9mm
  • Innenlackierung schützt vor Rost

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
23,0
Fassungsvermögen [ml]:
5.000
Fassungsvermögen [l]:
5
Höhe [cm]:
31,0
Tiefe [cm]:
12,0
Produktart:
Kraftstoffkanister
Produktkategorie:
Behälter
Farbe:
grün
Eigenschaft:
E-10 geeignet
Material:
Stahl
Zulassung:
UN-Zulassung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 22,33*
€ 30,96*
25 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 25,93*
€ 33,33*
16 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 28,56*
€ 39,41*
6 Tage
140
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,18*
€ 42,54*
Lager 158
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 33,81*
€ 46,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
435800
ab € 15,29*
Zubehör
Hünersdorff
434801
ab € 10,53*
Zubehör
Hünersdorff
306100
ab € 36,85*
Zubehör
Hünersdorff
435400
ab € 6,94*
Zubehör
Hünersdorff
435300
ab € 14,05*
Zubehör
Hünersdorff
434802
ab € 11,48*
Zubehör
Hünersdorff
434805
ab € 18,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.