Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Einfüllsystem für Kraftstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall-Einfüllsystem für Kraftstoff
Metall-Einfüllsystem für Kraftstoff
Metall-Einfüllsystem für Kraftstoff
Metall-Einfüllsystem für Kraftstoff
Metall-Einfüllsystem für Kraftstoff
Metall-Einfüllsystem für Kraftstoff
Metall-Einfüllsystem für Kraftstoff
Metall-Einfüllsystem für Kraftstoff
Metall-Einfüllsystem für Kraftstoff
Metall-Einfüllsystem für Kraftstoff
Metall-Einfüllsystem für Kraftstoff
Artikel-Nr.:
     C9319-434805
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     434805
EAN/GTIN:
     4007228434750
Suchbegriffe:
Auslaufrohr
Kanister
Kraftstoffkanister
Wasserkanister

Metall-Sicherheits-Einfüllsystem für Metallkanister CLASSIC und EXPLO-SAFE 5 L, für Kraftstoff, mit Bayonettverschluss, schwarz/rot zum Betanken von Motor-Kettensägen geeignet

  • gluckerfreies Ausgießen durch integrierte Belüftung
  • automatischer Füllstopp: Kein Überlaufen und Verschütten des Füllgutes vor, während und nach dem Betanken
  • reduziert das Entweichen von Benzindämpfen und schützt die Umwelt vor Verunreinigungen
  • Konstruktion aus Metall und Kunststoff
  • für Metallkanister CLASSIC und EXPLO-SAFE 5 L
  • Stutzen Außen-Ø 21 mm
  • Länge = 186 mm Tiefe = 68 mm Höhe = 92 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/rot
Tiefe:
186
Breite:
68
Höhe:
92
Branche:
Auto- Motorradzubehör, Tankstelle, KfZ-Werkstatt;Werkstatt-
VE:
5
netto Kg:
0.35
brutto Kg:
0.36
Stück / Palette bzw Kiste:
200
Stück / Lage:
20
Lagen:
10
Kartons pro Lage:
4
Summe Kartons:
40
Länge Pal:
1.2
Breite Pal:
0.8
Höhe Pal:
1.07
Brutto Gewicht Pal Kg:
90
Bruttogewicht VE Kg:
1.75
Btl in Karton:
0
Tiefe (mm):
186
Breite (mm):
68
Höhe (mm):
92
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
434806
ab € 18,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.