Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Diesel-Auslaufrohr 380mm,flexibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall-Diesel-Auslaufrohr 380mm,flexibel
Metall-Diesel-Auslaufrohr 380mm,flexibel
Metall-Diesel-Auslaufrohr 380mm,flexibel
Metall-Diesel-Auslaufrohr 380mm,flexibel
Metall-Diesel-Auslaufrohr 380mm,flexibel
Metall-Diesel-Auslaufrohr 380mm,flexibel
Metall-Diesel-Auslaufrohr 380mm,flexibel
Artikel-Nr.:
     C9319-434802
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     434802
EAN/GTIN:
     4007228434798
Suchbegriffe:
Ausgießer Benzinkanister
Ausgußstutzen Benzinkanister
Auslaufrohr Benzinkanister
Benzinkanisterausgießer

Metall-Diesel-Auslaufrohr für Metall-Kraftstoff-Kanister CLASSIC und EXPLO-SAFE 5-20 L

  • geeignet für Dieselfahrzeuge mit Fehlbetankungsschutz
  • grau/schwarz, flexibel
  • mit Belüftungsrohr
  • Stutzen Außen-Ø 25 mm
  • Länge 380 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Tiefe:
380
Breite:
0
Höhe:
0
Branche:
Auto- Motorradzubehör, Tankstelle, KfZ-Werkstatt;Werkstatt-
VE:
5
netto Kg:
0.26
brutto Kg:
0.26
Stück / Palette bzw Kiste:
0
Stück / Lage:
0
Lagen:
0
Kartons pro Lage:
0
Summe Kartons:
0
Länge Pal:
0
Breite Pal:
0
Höhe Pal:
0
Brutto Gewicht Pal Kg:
0
Bruttogewicht VE Kg:
1.3
Btl in Karton:
0
Tiefe (mm):
380
Weitere Suchbegriffe: Benzinkanisterausgußstutzen, Benzinkanisterauslaufrohr, auslaufrohr benzinkanister hünersdorff, ausgießer benzinkanister, Auslaufrohr, Kanister, Kraftstoffkanister, Wasserkanister, Reservekanister, Doppelkanister, Metallkanister, Benzinkanister, Ausgießer, Kunststoffkanister, Stutzen, Rohr, Befüller, Plastikrohr, Automobilzubehör, Zubehör, Diesel, Dieselfahrzeuge, Einfüllstutzen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,54*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
435800
ab € 15,29*
Ähnlich
Hünersdorff
434801
ab € 10,36*
Ähnlich
Hünersdorff
434803
ab € 12,90*
Ähnlich
Hünersdorff
434804
ab € 12,87*
Ähnlich
Hünersdorff
435400
ab € 6,93*
Ähnlich
Hünersdorff
435300
ab € 14,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.