Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftstoff Kanister aus Metall, 5 L, oliv


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kraftstoff Kanister aus Metall, 5 L, oliv
Kraftstoff Kanister aus Metall, 5 L, oliv
Artikel-Nr.:
     610-WA.434400
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     WA.434400
EAN/GTIN:
     4007228434408
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
Kraftstoff-Kanister aus Metall, 5L, oliv für den professionellen Einsatz unter härtesten Bedingungen
(bitte beachten Sie die Bestimmungen der UN-Zulassung)

Beschreibung:

  • Art.-Nr. WA.434400
  • Kraftstoff-Kanister aus Metall 5 Liter
  • mit patentiertem Sicherungsstift gegen unbeabsichtigtes Öffnen des Kanisters 
  • bandverschweißte Griffe sorgen für Festigkeit
  • mit UN-Zulassung nach GGVS für den Transport von Gefahrgütern
  • hochwertige Innenlackierung schützt vor Rost und Zersetzung
    des Inhaltes bei längerer Lagerung im gefüllten Zustand
  • Spezielle Bohrungen im Griff ermöglichen Auslaufrohr mit Clip und Schrauben zu befestigen
  • Kanisterhalterungen und Auslaufrohre als Zubehör erhältlich
  • Ansaugsystem zum direkten Einspeisen von z.B. Generatoren als Zubehör erhältlich
  • w = Innen-Ø der Füllöffnung = 45 x 35 mm
  • Zulassungs-Nr.: 3A1/Y/100/............./D/BAM 6306-VP

Weitere Kraftstoff-Kanister aus Metall

  • WA.434601 Kraftstoff-Kanister aus Metall 10 Liter
  • WA.434701 Kraftstoff-Kanister aus Metall 20 Liter
  • WA.444450 Kraftstoff-Kanister mit Explosionsunterdrückungssystem 5 Liter
  • WA.444650 Kraftstoff-Kanister mit Explosionsunterdrückungssystem 10 Liter
  • WA.444750 Kraftstoff-Kanister mit Explosionsunterdrückungssystem 20 Liter

Zubehör für Kraftstoff-Kanister aus Metall

  • WA.434800 Auslaufrohr starr, Länge 195 mm
  • WA.434801 Auslaufrohr flexibel Länge 195 mm
  • WA.435300 Auslaufrohr flexibel Länge 380 mm
  • WA.434802 Auslaufrohr für Diesel flexibel, Länge 380 mm
  • WA.435800 Ansaugsystem, Länge 460 mm
  • WA.411100 Ersatzdichtung oval für Kanister

Technischer Daten:

Länge: 230 mm
Breite: 120 mm
Höhe: 310 mm

Gewicht: 1.742 kg

Weitere Suchbegriffe: Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, edelstahlkanister 5l, stahlblechkanister, WA.434400, 434400, Kraftstoff-Kanister aus Metall, Kanister, Transport-Kanister
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 22,47*
€ 31,08*
27 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 26,04*
€ 33,46*
Lager 610
unbekannt
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 28,43*
€ 39,56*
6 Tage
140
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,05*
€ 42,71*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 33,88*
€ 46,83*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 610
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,56*
€ 47,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,26*
€ 46,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,42*
€ 43,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,31*
€ 42,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,45*
€ 39,81
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,43*
€ 33,83
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 28,43* pro Stück)
Lagerstand: Lager 610
Versand: Lager 610
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 8,90*
ab € 150,00*
€ 12,50*
ab € 700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
435800
ab € 15,29*
Zubehör
Hünersdorff
434801
ab € 10,51*
Zubehör
Hünersdorff
306100
ab € 37,02*
Zubehör
Hünersdorff
435400
ab € 6,94*
Zubehör
Hünersdorff
435300
ab € 14,14*
Zubehör
Hünersdorff
434802
ab € 11,53*
Zubehör
Hünersdorff
434805
ab € 18,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.