Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsflasche 50 ml, LD-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weithalsflasche 50 ml, LD-PE
Weithalsflasche 50 ml, LD-PE
Weithalsflasche 50 ml, LD-PE
Weithalsflasche 50 ml, LD-PE
Weithalsflasche 50 ml, LD-PE
Weithalsflasche 50 ml, LD-PE
Weithalsflasche 50 ml, LD-PE
Weithalsflasche 50 ml, LD-PE
Weithalsflasche 50 ml, LD-PE
Weithalsflasche 50 ml, LD-PE
Weithalsflasche 50 ml, LD-PE
Artikel-Nr.:
     724-420100
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     420100
EAN/GTIN:
     4007228420104
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
50ml weithalsflasche klar
weithalsflasche

Weithalsflaschen 50 ml rund, naturfarben aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen (LD-PE)

  • ideal zur Aufbewahrung von Proben
  • leicht quetschbar und dabei formbeständig
  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • lebensmittelgeeignet und temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
  • für Spülmaschine und Tiefkühltruhe geeignet
  • Ersatzteil: Verschluss
  • Durchmesser d=39 mm / Höhe h=76 mm (ohne Verschluss)
  • w = Innen-Ø der Füllöffnung = 23,8 mm
  • a = Gewinde Außen-Ø = 32 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Tiefe:
39
Breite:
39
Höhe:
76
Branche:
Werkstatt-, Betriebs- und Büroeinrichtung;Versandhandel, Ka
VE:
10
netto Kg:
0.01
brutto Kg:
0.01
Stück / Palette bzw Kiste:
0
Stück / Lage:
0
Lagen:
0
Kartons pro Lage:
0
Summe Kartons:
0
Länge Pal:
1.2
Breite Pal:
0.8
Höhe Pal:
0.15
Brutto Gewicht Pal Kg:
0
Bruttogewicht VE Kg:
0.225
Volumen L:
0.05
Btl in Karton:
0
Breite Karton:
250
Höhe Karton:
85
Länge Karton:
250
Tiefe (mm):
39
Breite (mm):
39
Höhe (mm):
76
Volumen in L:
0,05
Weitere Suchbegriffe: weithalsflasche 50 ml, Flaschen, Weithals-Standflasche, Weithalsflaschen, Kunststoffflasche, Laborflasche, Probeflasche, Musterflasche, Plastikflasche, Rundflasche, Plastikbehälter, Laborbedarf, Blasteile, Blasformteile, Blasform, Blasformen, Aufbewahrungsbehälter, Vorratsflasche, Verpackungsflasche
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 724
7 Tage
540
30
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,16*
€ 1,71*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,50*
€ 2,63*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,51*
€ 2,65*
1 Tag
232
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,88*
€ 2,67*
3 Tage
1050
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,312*
€ 3,162*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 724
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 51,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 724
Versand: Lager 724
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 6,90*
ab € 180,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 724
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
420800
ab € 4,40*
Ähnlich
Hünersdorff
420900
ab € 5,59*
Ähnlich
Hünersdorff
420200
ab € 1,43*
Ähnlich
Hünersdorff
421000
ab € 6,31*
Ähnlich
Hünersdorff
420300
ab € 1,73*
Ähnlich
Hünersdorff
420400
ab € 1,75*
Ähnlich
Hünersdorff
420500
ab € 2,33*
Ähnlich
Hünersdorff
420600
ab € 2,80*
Ähnlich
Hünersdorff
420700
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.