Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsflasche 750 ml, LD-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weithalsflasche 750 ml, LD-PE
Weithalsflasche 750 ml, LD-PE
Weithalsflasche 750 ml, LD-PE
Weithalsflasche 750 ml, LD-PE
Weithalsflasche 750 ml, LD-PE
Weithalsflasche 750 ml, LD-PE
Weithalsflasche 750 ml, LD-PE
Weithalsflasche 750 ml, LD-PE
Weithalsflasche 750 ml, LD-PE
Weithalsflasche 750 ml, LD-PE
Weithalsflasche 750 ml, LD-PE
Artikel-Nr.:
     C9319-420700
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     420700
EAN/GTIN:
     4007228701562
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
pe weithalsflaschen schraubdeckel
weithalsflaschen pe

Weithalsflaschen 750 ml rund, naturfarben aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen (LD-PE)

  • ideal zur Aufbewahrung von Proben
  • leicht quetschbar und dabei formbeständig
  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • lebensmittelgeeignet und temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
  • für Spülmaschine und Tiefkühltruhe geeignet
  • Ersatzteil: Verschluss
  • Durchmesser d=88 mm / Höhe h=173 mm (ohne Verschluss)
  • w = Innen-Ø der Füllöffnung = 39,2 mm
  • a = Gewinde Außen-Ø = 50 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Tiefe:
88
Breite:
88
Höhe:
173
Branche:
Werkstatt-, Betriebs- und Büroeinrichtung;Versandhandel, Ka
VE:
10
netto Kg:
0.08
brutto Kg:
0.08
Stück / Palette bzw Kiste:
0
Stück / Lage:
0
Lagen:
0
Kartons pro Lage:
0
Summe Kartons:
0
Länge Pal:
1.2
Breite Pal:
0.8
Höhe Pal:
0.15
Brutto Gewicht Pal Kg:
0
Bruttogewicht VE Kg:
1.11
Volumen L:
0.75
Btl in Karton:
0
Breite Karton:
255
Höhe Karton:
360
Länge Karton:
375
Tiefe (mm):
88
Breite (mm):
88
Höhe (mm):
173
Volumen in L:
0,75
Weitere Suchbegriffe: weithalsflasche, Flaschen, Weithals-Standflasche, Weithalsflaschen, Kunststoffflasche, Laborflasche, Probeflasche, Musterflasche, Plastikflasche, Rundflasche, Plastikbehälter, Laborbedarf, Blasteile, Blasformteile, Blasform, Blasformen, Aufbewahrungsbehälter, Vorratsflasche, Verpackungsflasche
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
420800
ab € 4,40*
Ähnlich
Hünersdorff
420900
ab € 5,57*
Ähnlich
Hünersdorff
420200
ab € 1,43*
Ähnlich
Hünersdorff
421000
ab € 6,31*
Ähnlich
Hünersdorff
420300
ab € 1,74*
Ähnlich
Hünersdorff
420400
ab € 1,74*
Ähnlich
Hünersdorff
420500
ab € 2,33*
Ähnlich
Hünersdorff
420100
ab € 1,16*
Ähnlich
Hünersdorff
420600
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.