Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsflasche, natur, 50 ml, ø 39 H 77 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-153512
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     420100
EAN/GTIN:
     4007228420104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
50ml weithalsflasche klar
weithalsflasche
  • Material: lebensmittelbeständiges Polyethylen (LD-PE)
  • naturfarben
  • chemikalienbeständig
  • vielseitige Anwendungszwecke
  • ideal zur Aufbewahrung von Proben etc.
  • erhältlich in verschiedenen Grössen
Weitere Informationen:
Gefahrstoffgeeignet:
Nein
Recyclebar:
Ja
Volumen:
0.05 l
Wasserdicht:
Ja
Aussenhöhe:
77 mm
Stapelbar:
Nein
Lebensmittelecht:
Ja
Aussendurchmesser:
39 mm
Leitfähig:
Nein
Höhe:
77 mm
Nestbar:
Nein
Behältertyp:
Weithalsflasche
Durchmesser:
39 mm
Inhalt:
0,05 l | 50 ml
Farbe:
natur
Ausführung:
chemikalienbeständig
Fahrbar:
Nein
Deckel:
Ja
Lieferumfang:
Weithalsflasche
Typ:
Weithalsflasche, 0,05 Liter
Temperaturformbeständigkeit von:
-40 °C
Gefahrstofftyp:
Flüssigkeiten
Temperaturformbeständigkeit bis:
95 °C
Material:
Polyethylen (PE)
Auslauf:
Nein
Deckeltyp:
Schraubdeckel
Gewicht:
0.01 kg
Unterbau:
nicht relevant
Weitere Suchbegriffe: weithalsflasche 50 ml, 153512, 153512-SW81, Fässer, Tonnen, Tonne, Fass
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
540
30
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,17*
€ 1,75*
Lager 224
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,52*
€ 2,69*
1 Tag
213
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,88*
€ 2,72*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,21*
€ 3,02*
1 Tag
213
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,78*
€ 3,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
420800
ab € 4,38*
Ähnlich
Hünersdorff
420900
ab € 5,58*
Ähnlich
Hünersdorff
420200
ab € 1,43*
Ähnlich
Hünersdorff
421000
ab € 6,32*
Ähnlich
Hünersdorff
420300
ab € 1,74*
Ähnlich
Hünersdorff
420400
ab € 1,74*
Ähnlich
Hünersdorff
420500
ab € 2,34*
Ähnlich
Hünersdorff
420600
ab € 2,79*
Ähnlich
Hünersdorff
420700
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.