Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsflasche 2.000 ml, LD-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weithalsflasche 2.000 ml, LD-PE
Weithalsflasche 2.000 ml, LD-PE
Weithalsflasche 2.000 ml, LD-PE
Weithalsflasche 2.000 ml, LD-PE
Weithalsflasche 2.000 ml, LD-PE
Weithalsflasche 2.000 ml, LD-PE
Weithalsflasche 2.000 ml, LD-PE
Weithalsflasche 2.000 ml, LD-PE
Weithalsflasche 2.000 ml, LD-PE
Weithalsflasche 2.000 ml, LD-PE
Weithalsflasche 2.000 ml, LD-PE
Artikel-Nr.:
     C9319-421000
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     421000
EAN/GTIN:
     4007228701593
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
pe weithalsflaschen 2l schraubdecke...
weithalsflaschen pe

Weithalsflaschen 2.000 ml rund, naturfarben aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen (LD-PE)

  • ideal zur Aufbewahrung von Proben
  • leicht quetschbar und dabei formbeständig
  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • lebensmittelgeeignet und temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
  • für Spülmaschine und Tiefkühltruhe geeignet
  • Ersatzteil: Verschluss
  • Durchmesser d=120 mm / Höhe h=247 mm (ohne Verschluss)
  • w = Innen-Ø der Füllöffnung = 50 mm
  • a = Gewinde Außen-Ø = 65 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Tiefe:
120
Breite:
120
Höhe:
247
Branche:
Werkstatt-, Betriebs- und Büroeinrichtung;Versandhandel, Ka
VE:
10
netto Kg:
0.17
brutto Kg:
0.17
Stück / Palette bzw Kiste:
0
Stück / Lage:
0
Lagen:
0
Kartons pro Lage:
0
Summe Kartons:
0
Länge Pal:
1.2
Breite Pal:
0.8
Höhe Pal:
0.15
Brutto Gewicht Pal Kg:
0
Bruttogewicht VE Kg:
2.1
Volumen L:
2
Btl in Karton:
0
Breite Karton:
320
Höhe Karton:
475
Länge Karton:
445
Tiefe (mm):
120
Breite (mm):
120
Höhe (mm):
247
Volumen in L:
2,00
Weitere Suchbegriffe: weithalsflasche, Flaschen, Weithals-Standflasche, Weithalsflaschen, Kunststoffflasche, Laborflasche, Probeflasche, Musterflasche, Plastikflasche, Rundflasche, Plastikbehälter, Laborbedarf, Blasteile, Blasformteile, Blasform, Blasformen, Aufbewahrungsbehälter, Vorratsflasche, Verpackungsflasche
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
420800
ab € 4,40*
Ähnlich
Hünersdorff
420900
ab € 5,59*
Ähnlich
Hünersdorff
420200
ab € 1,43*
Ähnlich
Hünersdorff
420300
ab € 1,73*
Ähnlich
Hünersdorff
420400
ab € 1,75*
Ähnlich
Hünersdorff
420500
ab € 2,33*
Ähnlich
Hünersdorff
420100
ab € 1,16*
Ähnlich
Hünersdorff
420600
ab € 2,80*
Ähnlich
Hünersdorff
420700
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.