Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS SUPREME NITRILE, Nitril-Einmalhandschuhe, blau, EN 374, Größe L


Menge:  Box  
Produktinformationen:
NITRAS SUPREME NITRILE, Nitril-Einmalhandschuhe, blau, EN 374, Größe L
NITRAS SUPREME NITRILE, Nitril-Einmalhandschuhe, blau, EN 374, Größe L
Artikel-Nr.:
     1690A-A010167299
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     8300-L
EAN/GTIN:
     4059904089860
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
NITRAS SUPREME NITRILE, Nitril-Einmalhandschuhe, blau, unsteril, Rollrand, puderfrei, hergestellt nach EN 455, für Lebensmittelkontakt, beidseitig tragbar, AQL 1,5, Größe L
Weitere Informationen:
Material:
Nitril
Farbe Material:
blau
Größe(n):
S-XL
Ausstattung 1:
Für Lebensmittelkontakt
Norm 1:
EN ISO 374
VE:
10
Gewicht:
6,07 kg
Länge:
0,32 m
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
74
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 5,53*
€ 7,13*
3 Tage
99
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,83*
€ 7,63*
1 Tag
70
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 5,24*
€ 7,72*
1 Tag
4
1
pro Stück
€ 3,95*
ab € 5,19*
€ 7,77*
1
pro Stück
€ 3,19*
ab € 5,71*
€ 8,31*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 7,13*
€ 8,48
pro Box
ab 20 Boxen
€ 6,77*
€ 8,06
pro Box
ab 30 Boxen
€ 6,76*
€ 8,04
pro Box
ab 40 Boxen
€ 6,75*
€ 8,03
pro Box
ab 50 Boxen
€ 6,36*
€ 7,57
pro Box
ab 60 Boxen
€ 6,35*
€ 7,56
pro Box
ab 70 Boxen
€ 6,34*
€ 7,54
pro Box
ab 80 Boxen
€ 6,32*
€ 7,52
pro Box
ab 90 Boxen
€ 6,31*
€ 7,51
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Box
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 71,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nitras
8300-S
ab € 4,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.