|  |
 |
| Artikel-Nr.: C9300-8220-XL Herst.-Nr.: 8220-XL EAN/GTIN: 4059904086548 |
| |
|
|  |  |
 | NITRAS BLACK SCORPION, Latex-Einmalhandschuhe, schwarz, unsteril, Rollrand, puderfrei, hergestellt nach EN 455, für Lebensmittelkontakt, beidseitig tragbar, AQL 1,5, Größe XL Weitere Informationen:  |  | Material: | Latex | Farbe Material: | schwarz | Größe(n): | XS-XL | Ausstattung 1: | Für Lebensmittelkontakt | VE: | 10 | Gewicht: | 8,96 kg | Länge: | 0,41 m | Breite: | 0,27 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, latex handschuhe schwarz gepudert, gummihandschuh, gummihandschuhe xl |
|  |  |
| |