Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS BLACK SCORPION, Latex-Einmalhandschuhe, schwarz, Größe M


Menge:  Box  
Produktinformationen
NITRAS BLACK SCORPION, Latex-Einmalhandschuhe, schwarz, Größe M
NITRAS BLACK SCORPION, Latex-Einmalhandschuhe, schwarz, Größe M
Artikel-Nr.:
     C9300-8220-M
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     8220-M
EAN/GTIN:
     4059904086524
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
NITRAS BLACK SCORPION, Latex-Einmalhandschuhe, schwarz, unsteril, Rollrand, puderfrei, hergestellt nach EN 455, für Lebensmittelkontakt, beidseitig tragbar, AQL 1,5, Größe M
Weitere Informationen:
Material:
Latex
Farbe Material:
schwarz
Größe(n):
XS-XL
Ausstattung 1:
Für Lebensmittelkontakt
VE:
10
Gewicht:
7,23 kg
Länge:
0,40 m
Breite:
0,26 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,22*
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0633* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 8,22*
€ 9,78
pro Box
ab 2 Boxen
€ 8,11*
€ 9,65
pro Box
ab 5 Boxen
€ 7,53*
€ 8,96
pro Box
ab 10 Boxen
€ 7,34*
€ 8,73
pro Box
ab 20 Boxen
€ 6,91*
€ 8,22
pro Box
ab 50 Boxen
€ 6,60*
€ 7,85
pro Box
ab 100 Boxen
€ 6,33*
€ 7,53
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.