Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS BLACK BARRIER, Chemikalienschutzhandschuhe, Chloropren, schwarz, EN 388, EN ISO 374, Größe 7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NITRAS BLACK BARRIER, Chemikalienschutzhandschuhe, Chloropren, schwarz, EN 388, EN ISO 374, Größe 7
NITRAS BLACK BARRIER, Chemikalienschutzhandschuhe, Chloropren, schwarz, EN 388, EN ISO 374, Größe 7
Artikel-Nr.:
     C9300-3460-7
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     3460-7
EAN/GTIN:
     4059904100206
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
NITRAS BLACK BARRIER, Chemikalienschutzhandschuhe, Chloropren, schwarz, Länge 30 cm, velourisiert, für Lebensmittelkontakt, Größe 7
Weitere Informationen:
Material:
Chloropren
Farbe Material:
schwarz
Größe(n):
7-11
Ausstattung 1:
Für Lebensmittelkontakt
Norm 1:
EN 388
Norm 2:
ISO 374-1:2016/Typ A
Norm 3:
ISO 374-5:2016
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. III
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,70* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,66*
€ 32,9154
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,18004*
€ 31,15425
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 25,70004*
€ 30,58305
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,81*
€ 29,5239
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,98008*
€ 28,5363
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,11008*
€ 27,501
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,56*
€ 23,2764
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.