| |
|
| Artikel-Nr.: C9300-3451-7 Herst.-Nr.: 3451-7 EAN/GTIN: 4059904148116 |
| |
|
| | |
| NITRAS GREEN BARRIER FLEX, Chemikalienschutzhandschuhe, Nitril, grün, Länge 33 cm, für Lebensmittelkontakt, Größe 7 Weitere Informationen: | | Material: | Nitril | Farbe Material: | grün | Größe(n): | 7-11 | Ausstattung 1: | Für Lebensmittelkontakt | Norm 1: | EN 388 | Norm 2: | ISO 374-1:2016/Typ A | Schutzklasse Kategorie PSA: | Kat. III | VE: | 144 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitras nitrilhandschuhe grün, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach größe7, Schutzhandschuhe |
| | |
| |