Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS BLUE POWER GRIP, Chemikalienschutzhandschuhe, Latex, blau, EN 388, EN ISO 374, Größe 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NITRAS BLUE POWER GRIP, Chemikalienschutzhandschuhe, Latex, blau, EN 388, EN ISO 374, Größe 8
NITRAS BLUE POWER GRIP, Chemikalienschutzhandschuhe, Latex, blau, EN 388, EN ISO 374, Größe 8
Artikel-Nr.:
     C9300-1611-8
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     1611-8
EAN/GTIN:
     4059904106260
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
NITRAS BLUE POWER GRIP, Chemikalienschutzhandschuhe, Baumwoll-Trikot, naturfarben, hochwertig, Latex, blau, Länge 30 cm, geraute Hand, Stärke ca. 1,7 mm, sehr weich, angenehm zu tragen, für Lebensmittelkontakt, Größe 8
Weitere Informationen:
Material:
Baumwoll-Trikot
Farbe Material:
naturfarben
Beschichtung:
Latex
Farbe Beschichtung:
blau
Größe(n):
7-11
Ausstattung 1:
Für Lebensmittelkontakt
Ausstattung 2:
Vollbeschichtet
Norm 1:
EN 388
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,62004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 3,80167* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,31004*
€ 72,95895
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,99*
€ 69,0081
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 57,07008*
€ 67,9134
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,07004*
€ 65,53335
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,92*
€ 62,9748
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,26004*
€ 60,99945
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,62004*
€ 54,28785
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.