|  |
 |
| Artikel-Nr.: C9051-130E405042PE Herst.-Nr.: 130E405042PE EAN/GTIN: 4250184189282 |
| |
|
|  |  |
 | Feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker Cat.5/Klasse D, vollgeschirmt und multiportfähig, Kabelzuführung variabel, frei wählbar (360°), einfachste Konfektion - ohne Spezialwerkzeug anschließbar, Adernanschluss Litzenleiter AWG 27/7 - 22/7, Aderdurchmesser 0,46 - 0,76 mm, Adernanschluss Vollader AWG 26/1 - 22/1, Aderdurchmesser 0,409 - 0,64 mm , übertragungstechnische Eigenschaften Cat.5 nach ISO/IEC 11801 , Einhaltung der Klasse D nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1 , 100 MBit geeignet nach IEEE 802.3, für Remote Powering (PoE und PoE plus) und HDBaseT geeignet , Schutzart IP20, geeignet für Kabelmanteldurchmesser von 5,5 bis 9,5 mm, industrietaugliches Gehäuse aus Zinkdruckguss, Zugentlastung per Rastclip direkt am Ladestück, geschützter Verriegelungshaken, wiederanschließbar Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Stecker (Plug) | Steckverbindertyp: | RJ45 8(4) | Geschirmt: | ja | Kategorie: | 5 | Anschlussart: | Schneidklemme IDC | Spezialwerkzeug notwendig: | nein | Geeignet für Rundkabel: | ja | Geeignet für Flachkabel: | nein | Geeignet für Litzenleiter: | ja | Geeignet für Massivleiter: | ja | Farbe: | Silber | Transparent: | nein | AWG-Bereich: | 27 | 22 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, rj45 stecker cat 5, rj45 steckverbinder, westernstecker rj45, Netzwerkanschluss, Modularsteckverbinder, Cat.5 Stecker, Kat.5 Stecker, Cat.5 Anschluss, Kat.5 Anschluss, Profinet Stecker, BTR Stecker, BTR Netcom |
|  |  |
| |