Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 1401405012-I Drahtverbinder RJ-45 Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-DAT Industry RJ45 Field plug schwarz Cat.6 Class EA
E-DAT Industry RJ45 Field plug schwarz Cat.6 Class EA
Artikel-Nr.:
     CFYXG-7172
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1401405012-I
EAN/GTIN:
     04250184113881
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Modularstecker
RJ-45 Stecker
  • feldkonfektionierbarer multiportfähiger Cat.6 Klasse EA Stecker
    - Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
    - für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet
    - 8-adriger feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker für AWG 22
    - Anschluss von AWG 26/7 - 22/7; AWG 26/1 - 22/1 möglich
    - Volldraht Cu-Leiterdurchmesser 0,4 - 0,64 mm
    - Litze Cu-Leiterdurchmesser 0,48 - 0,76 mm
    - Aderdurchmesser bis 1,6 mm
    - Kabelmantel von 5,5 bis 8,5 mm
    - besteht aus nur 2 Teilen
    - einfachste Konfektion - ohne Spezialwerkzeug anzuschließen
    - bei der Montage wird das Kabel mechanisch am Ladestück festgelegt
    - einfach zu betätigende Zugentlastung
    - Zugentlastung als Farbkodierung nach der Konfektion aufschnappbar
    - industrietaugliches Zinkdruckgussgehäuse
    - geschützter Verriegelungshaken
    - kann als Prüfstecker an IP67 geschütze Buchsen der Variante 1, 4, 5, 6, und 14 eingesetzt werden
    - Varianten: T568A, T568B, Industrie
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 90 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 90 °C
Technische Details
Technologie
Cat.6e
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.9 mm
Tiefe
51.32 mm
Höhe
14.7 mm
Merkmale
Stecker
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Stromstärke
1 A
Zertifizierung
ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
Verpackungsdaten
Verpackungslänge
58 mm
Verpackungsbreite
247 mm
Verpackungshöhe
161 mm
Paketgewicht
250 g
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1401009107-I
€ 0,669*
Zubehör
Metz Connect
1401009101-I
€ 0,669*
Zubehör
Metz Connect
1401009106-I
€ 0,669*
Zubehör
Metz Connect
1401009104-I
€ 0,669*
Zubehör
Metz Connect
1401009105-I
€ 0,669*
Zubehör
Hans Turck
6935895
€ 9,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.