shiverpeaks®-BASIC-S--Netzwerk Modular Stecker RJ45 SET für Verlegekabel bis AWG 23, Stecker mit Zugentlastung, Einführhilfe und Tülle, schwarz VE 10 Geeignet für die Konfektionierung eigener Netzw...
Modularstecker für Rundkabel, geschirmt, 100 Stk. Modularstecker, 8P8C, geschirmt für Massivleiter Rundkabel zweiteiliger Stecker Der DIGITUS Modular Stecker für Rundkabel mit zweiteiligem Aufbau i...
Modularstecker für Rundkabel, ungeschirmt, 100 Stk. Modularstecker, 8P8C, ungeschirmt für Massivleiter Rundkabel zweiteiliger Stecker Der DIGITUS Modular Stecker für Rundkabel mit zweiteiligem Aufb...
Dieser Kompaktadapter ermöglicht den Betrieb eines Monitor, Plasma, LCD Fernseher oder Beamer mit VGA-Schnittstelle an Ihrem PC oder Notebooks mit einem DVI-Anschluss. Der Adapter überträgt die Vid...
ClickŽnŽCrimp-Pressprofileinsätze, ClickŽnŽCrimp kann den eigenen Anforderungen des Anwenders entsprechend individuell zusammengestellt werden: Pressprofileinsätze für geschirmte 8-polige Modularst...
Stecker FBS-RJ45-8-GS für Funktionsmodul CPX-FEC-... Breite=33 mm, Höhe=41 mm, Länge=20 mm, Produktgewicht=15 g, Spezifikation Ethernetkabel=(* Typ: CAT.5, * Einzeladerdurchmesser: 0,89 - 0,99 mm, ...
Mit diesem Adapter von Delock kann eine serielle Schnittstelle über ein optionales Cat.5 / 5e / 6 Kabel erweitert werden. Dabei kann die Pinbelegung individuell festgelegt werden. Hierfür werden di...
IE FC RJ45 Plug PRO, IP65 FastConnect Push Pull Stecker zur vor-Ort-Montage an IE FC TP Cable 2x 2, 1 Packung=1 Stück. SIMATIC NETIE FC RJ45 Plug PRO (Push Pull)IE FC RJ45 Plug PRO 2x2, Fast-Connec...