Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-DAT Industry RJ45 Field plug PROFINET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-DAT Industry RJ45 Field plug PROFINET
E-DAT Industry RJ45 Field plug PROFINET
Artikel-Nr.:
     C9051-1401405012PI
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1401405012PI
EAN/GTIN:
     4250184180326
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Feldkonfektionierbarer multiportfähiger Cat.5 Stecker, 100 MBit geeignet nach IEEE 802.3, für Remote Powering (PoE und PoE plus) und HDBaseT geeignet , 4-adriger feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker für AWG 22, Anschluss von AWG 26/7 - 22/7, AWG 26/1 - 22/1 möglich, Volldraht Cu-Leiterdurchmesser 0,4 - 0,64 mm, Litze Cu-Leiterdurchmesser 0,48 - 0,76 mm, Aderdurchmesser bis 1,6 mm, Kabelmantel von 5,5 bis 8,5 mm, besteht aus nur 2 Teilen, einfachste Konfektion - ohne Spezialwerkzeug anzuschließen, bei der Montage wird das Kabel mechanisch am Ladestück festgelegt , einfach zu betätigende Zugentlastung, Zugentlastung als Farbkodierung nach der Konfektion aufschnappbar, industrietaugliches Zinkdruckgussgehäuse, geschützter Verriegelungshaken, kann als Prüfstecker an IP67 geschützte Buchsen der Variante 1, 4, 5, 6, und 14 eingesetzt werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(4)
Geschirmt:
ja
Kategorie:
5
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Farbe:
Silber
Transparent:
nein
AWG-Bereich:
2622
Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, rj45 stecker cat 5, rj45 steckverbinder, westernstecker rj45, Industrie, feldkonfektionierbarer RJ45 Stecker, Profinet, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,349*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,349*
€ 11,12531
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,009*
€ 10,72071
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,279*
€ 8,66201
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1401009107-I
€ 0,669*
Zubehör
Metz Connect
1401009101-I
€ 0,659*
Zubehör
Metz Connect
1401009106-I
€ 0,669*
Zubehör
Metz Connect
1401009105-I
€ 0,669*
Zubehör
Metz Connect
1401009104-I
€ 0,669*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.