Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C6Amodul 24 Port 180°M 1HE Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-130B11P1-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130B11P1-E
EAN/GTIN:
     4250184131755
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Patchpanel
patchpanel 24 port 1u
19 Zoll 1HE Edelstahl Modulträger mit 24 Einzelmodulen C6Amodul 180° GHMT Cat.6A re-embedded PVP zertifiziert Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert Einhaltung der Klasse EA bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09 getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet Anschluss von Datenleitungen AWG 26/1 - 22/1 (eindrähtig) und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdrähtig) an IDC-Schneidklemmen Spezialwerkzeug-freie Migration auf 25G-Systeme Zugentlastung per Rastclip direkt am Ladestück des C6Amodul zusätzliche Zugentlastung am Patchfeld mittels Kabelbinder möglich Erdungsbolzen M6 x 10 mit Mutter und Zahnscheibe inkl. 30 cm Erdungskabel alle vollgeschirmten Module sind über den Edelstahl-Modulträger verbunden
Weitere Informationen:
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Farbe:
Silber
Breite:
482.6 mm
Höhe:
43.6 mm
Tiefe:
100 mm
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Geschirmt:
true
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
24
Kategorie:
6A (IEC)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
24
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll modulträger, patchpanel 24 port, Verteilfeld, Verteilpanel, Patchfeld, Netzwerk-Patchpanel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,91*
€ 202,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,63*
€ 194,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,72*
€ 187,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,13*
€ 184,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,03*
€ 170,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130861-1202-E
ab € 30,30*
Zubehör
Metz Connect
130862-00-E
ab € 15,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.