Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-DAT Patchfeld 10 Zoll 1HE 12 Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-130851-01-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130851-01-E
EAN/GTIN:
     4250184104056
Suchbegriffe:
Patchpanel
btr patchpanel
patchpanel
patchpanel 12 port
10 oder 19 Zoll 1HE Modulträger aus silber eloxiertem Aluminium, mit 12 oder 24 einzelgeschirmten Buchsen Cat.5e Class E Link Performance nach ISO/IEC11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09 für 1 GBit Ethernet (IEEE 802.3), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet Beschaltung nach ISO/IEC 11801/EN 50173-1, Adernpaare können ohne Aufdrehen der Verseilung bis zur Klemme geführt werden Zugentlastung mittels Kabelbinder Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage Beschriftungsbogen 210 x 297 mm siehe Zubehör Erdungsbolzen M6 x 10 mit Mutter und Zahnscheibe Varianten: 2x6 Port 10 Zoll, 4x6 Port 19 Zoll, 24 Port 19 Zoll
Weitere Informationen:
Montageart:
254 mm (10 Zoll)-Einbau
Farbe:
Silber
Breite:
254 mm
Höhe:
44.45 mm
Tiefe:
103.3 mm
Anschlussart:
LSA
Geschirmt:
true
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
12
Kategorie:
6
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
12
Weitere Suchbegriffe: Verteilfeld, Verteilpanel, Patchfeld, Netzwerk-Patchpanel, Modulträger, 10 Zoll Panel, 10 Zoll Verteiler, Cat.6 Panel, Kat.6 Panel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,95*
€ 88,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,96*
€ 78,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130792
ab € 6,31*
Zubehör
Metz Connect
130862-06-E
ab € 38,14*
Zubehör
Metz Connect
130857C-E
ab € 37,21*
Zubehör
Metz Connect
130921-E
ab € 126,40*
Zubehör
Metz Connect
130920-E
ab € 130,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.